カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)

「hk1312」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(ニードル) HK1312 92046-1148 Kawasakiベアリング(ニードル) HK1312 92046-1148Kawasaki(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92046-1148主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HK形NTN(エヌティーエヌ)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
NEEDLE ROLLER BEARING HK1312 J618131912 KTMNEEDLE ROLLER BEARING HK1312 J618131912KTM
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mmSKF(日本エスケイエフ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178アズワン品番65-7924-03