カテゴリ

  • オフィス家具(61)
  • 農業機械(48)
  • カー用品(37)
  • 電気材料(34)
  • バイク部品(33)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 厨房用品(18)
  • 安全用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 電動工具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 家電(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 介護用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hki」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HKIチューブ 北港化成

    HKIチューブ

    北港化成(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
    全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
  • HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成

    HKI-チューブ(PVCチューブ)

    北港化成
    899税込989
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    耐熱温度(℃)60
  • HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成

    HKI-チューブ(PVCチューブ)

    北港化成
    54,980税込60,478
    1箱(20巻×100m)
    3日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    3,998税込4,398
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    2,298税込2,528
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    4,998税込5,498
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
  • HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ) 北港化成

    HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)

    北港化成
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです
    特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
  • インバータオプション 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション

    東芝シュネデール・インバータ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HKI型抽出器用マントルヒーター トレンドサイン

    HKI型抽出器用マントルヒーター

    トレンドサイン
    96,980税込106,678
    1個
    32日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • こづちインキローラー D-12 黒 ニチバン

    こづちインキローラー D-12 黒

    ニチバン(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様インク含浸済適合本体SHK4、SHK5、SHK6、SHK8-ZEIインク色
  • 【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック TRUSCO

    【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    優しい冷感が持続するため、暑い環境下で長時間作業するのに適しています。体を冷やしたり、ベストのポケットに入れて使用ができます。
    用途体温調節対策に。保冷まくらとして仕様【冷凍】約2~3時間 (内部のPCM及びジェルが十分に冷却され、より強い冷感が得られます。)【冷蔵】約30分【冷凍】約20分 (内部のPCMが固まり、優しい冷感が得られます。)トラスコ品番716-0197材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)厚さ(mm)10縦(mm)90横(mm)145
  • バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク

    バイオマス10% HD規格袋

    伊藤忠リーテイルリンク
    389税込428
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。
    用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%)厚さ(mm)0.01半透明種類平袋入数(枚)100
  • ICテストリード ELPA

    ICテストリード

    ELPA
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
  • スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式)

    山金工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
  • こづちインキローラー D-12 赤 ニチバン

    こづちインキローラー D-12 赤

    ニチバン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • スペシャルワゴン(W750×D500 H1200固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W750×D500 H1200固定式)

    山金工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1200グリーン購入法適合
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
    用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • フリーカットラベル ハイグレード紙 はがきサイズ エレコム

    フリーカットラベル ハイグレード紙 はがきサイズ

    エレコム
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    手軽に作るギフトラベルに最適!仕上がりのきれいなハイグレードラベル紙
    ホワイト寸法(mm)100×148(一面)用紙ハイグレード用紙用紙サイズはがきサイズ 10枚入り
  • 3Dプリンター Sketch Makerbot

    3Dプリンター Sketch

    Makerbot
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
    用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150トラスコ品番658-5729セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)430高さ(mm)440奥行(mm)380電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 125℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    125℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    19,980税込21,978
    1巻(500m)ほか
    4日以内出荷
    耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
    耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • 木製額縁 YM-9 フジカラー

    木製額縁 YM-9

    フジカラー
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
    用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    10,980税込12,078
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    24,980税込27,478
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    42,980税込47,278
    1巻(400m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    36,980税込40,678
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    36,980税込40,678
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    45,980税込50,578
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • サービスキット V68Hシリーズ NORGREN

    サービスキット V68Hシリーズ

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット V68H 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:V68H です●コード番号:220-4221アズワン品番65-7962-99
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)

    北港化成
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
    定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
  • NEW 補修王 農業用フィルム補修用 ダイヤテックス

    NEW 補修王 農業用フィルム補修用

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
    テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系クリア粘着力(N/10mm)5.1引張強度(N/10mm)50
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    45,980税込50,578
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • キッズヘッドホンブルー VERTEX STYLE

    キッズヘッドホンブルー

    VERTEX STYLE
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    型式振動型ブルー質量(g)215接続方式3.5mmステレオミニプラグコード長さ(mm)1200再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42イヤホン形状オーバーヘッド型
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • キッズヘッドホンピンク VERTEX STYLE

    キッズヘッドホンピンク

    VERTEX STYLE
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    型式振動型ピンク質量(g)215接続方式3.5mmステレオミニプラグコード長さ(mm)1200再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42イヤホン形状オーバーヘッド型
  • キッズヘッドホンブラック VERTEX STYLE

    キッズヘッドホンブラック

    VERTEX STYLE
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    型式振動型ブラック質量(g)215接続方式3.5mmステレオミニプラグコード長さ(mm)1200再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42イヤホン形状オーバーヘッド型