【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック
優しい冷感が持続するため、暑い環境下で長時間作業するのに適しています。
体を冷やしたり、ベストのポケットに入れて使用ができます。
- 用途
- 体温調節対策に
保冷まくらとして
- 仕様
- 【冷凍】約2~3時間 (内部のPCM及びジェルが十分に冷却され、より強い冷感が得られます。)【冷蔵】約30分【冷凍】約20分 (内部のPCMが固まり、優しい冷感が得られます。)
- トラスコ品番
- 716-0197
- 材質
- 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)
- 厚さ(mm)
- 10
- 縦(mm)
- 90
- 横(mm)
- 145
- 内容量
- 1個
注意
※ポケット付ベストに入れて使用する場合は、サイズを必ず確認の上、冷凍庫で十分に冷却してご使用ください。ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ



























