カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 電気材料(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hkl」の検索結果

145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(15mL)ほか
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
    適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
  • HUGEL 氷点下保冷剤急速冷凍 アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤急速冷凍

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    【急速冷却】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
    用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • ハンガーフック 大 大洋製器工業

    ハンガーフック 大

    大洋製器工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ハンガーフック大トラスコ品番178-6304質量(kg)0.23
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5色赤質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • 面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop StarTech.com

    面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop

    StarTech.com
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
  • ベルトで止めるフックフックのみ TRUSCO

    ベルトで止めるフックフックのみ

    TRUSCO
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー
  • ホッチキス仕様フック TRUSCO

    ホッチキス仕様フック

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
  • 吸盤仕様フック TRUSCO

    吸盤仕様フック

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    色グリーン定格電流(mA)25
  • ロング六角棒レンチ スーパーツール

    ロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    色イエロー定格電流(mA)25
  • ハンガーフック 大洋製器工業

    ハンガーフック

    大洋製器工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ TRUSCO

    ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ

    TRUSCO
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
  • 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研)

    窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
    付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • 石目ユニット E CONDOR(山崎産業)

    石目ユニット E

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)15質量(g)290機能防炎防炎性能試験番号EO.070226滑り止め効果あり耐荷重(kg/cm2)4.2
  • フレックス型イヤホンマイク モトローラ

    フレックス型イヤホンマイク

    モトローラ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種CL1K、CL08イヤホン形状耳かけ型
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 3MM 黄 ELPA

    LED 3MM 黄

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
  • 連結平台車 アイリスオーヤマ

    連結平台車

    アイリスオーヤマ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌日出荷
    キャスターロック機能付き平台車です。キャスター固定で台車のぐらつきを防ぎます。縦にも横にも連結が可能です。キャスター用の溝があるので積み重ねができます。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。
    材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン特性ロック機能付き、連結可、積み重ね可
  • LEDソケット抵抗無し ELPA

    LEDソケット抵抗無し

    ELPA
    ¥407税込¥448
    1個
    当日出荷
    抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
  • はさみ金具 大 オーム電機

    はさみ金具 大

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1組
    翌々日出荷
    埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
    用途取付枠固定用サイズ大使用壁厚(mm)12~18
  • ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK 河村電器産業

    ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK

    河村電器産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズィー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,180~税込¥11,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED 3MM 青 ELPA

    LED 3MM 青

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤点滅

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
  • LED 5MM 2色 ELPA

    LED 5MM 2色

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
  • 架台(樹脂製)2点止め 未来工業

    架台(樹脂製)2点止め

    未来工業
    ¥239税込¥263
    1個
    翌日出荷
    架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
    適合アタッチメント(樹脂製)