曜日別特売

連結平台車

連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ連結平台車 - アイリスオーヤマ

キャスターロック機能付き平台車です。キャスター固定で台車のぐらつきを防ぎます。縦にも横にも連結が可能です。キャスター用の溝があるので積み重ねができます。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。

材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン
特性
ロック機能付き、連結可、積み重ね可
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803236RHKL-549549×421×127ブラック2400120
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03803252RHKS-549549×421×87ベージュ1930100
オープン
¥3,098
¥3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする