カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)

「hkl1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    639税込703
    1個(15mL)ほか
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • ロング六角棒レンチ スーパーツール

    ロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    689税込758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズィー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,898税込14,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    978税込1,076
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
  • バイナグリップ用フロアーフック プラステックス

    バイナグリップ用フロアーフック

    プラステックス
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    バイナグリップを床面に固定する時に使用するフック
    用途バイナグリップ 専用(注文コード:48711818・48711827)床面固定用フックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表面L型ロングセンサ サーモポート

    表面L型ロングセンサ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)0~500防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 表面ライトアングルセンサ サーモポート

    表面ライトアングルセンサ

    サーモポート
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
    測定範囲(℃)0~+200規格K熱電対(クラス2)
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コード
  • サキラック(デッキ用ボックス支持具) ネグロス電工

    サキラック(デッキ用ボックス支持具)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
    適合下穴径:Φ15~16mm材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • サキラック(デッキスラブ用ボックス支持金具) ネグロス電工

    サキラック(デッキスラブ用ボックス支持金具)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
    適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)