カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(21)
  • 物流用品(16)
  • 空調・電設資材(7)
  • 制御機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • 日用品(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「hkt」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties SWITCH KT BLK RADIO-CRUZ | H18-0337/60 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SWITCH KT BLK RADIO-CRUZ | H18-0337/60DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
75,980税込83,578
1個
36日以内出荷
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ音符や音楽記号をモチーフにしたオリジナルグラフィック「The Note」シリーズホワイトベースにブラックの音楽記号が映えるシンプルで視認性の高いデザイン表地はポリエステルプリント、裏地は滑りにくいアクリル織ベルトを採用ストラップエンドには本革(ブラック)を使用し、型押しロゴ入り金属パーツはアンティーク調で高級感を演出無段階バックルで長さ調整がスムーズ音楽愛をさりげなく表現できる一本
材質表地=ポリエステルプリント、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインThe Note(ホワイト×ブラック)
メタルゾン TZ テイルウォークメタルゾン TZテイルウォーク
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデルテクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。捉えた感度を限界まで増幅させる。ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
2,198税込2,418
1個
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種接続コード
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
799税込879
1個
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コード
調光調色信号コード DNライティング調光調色信号コードDNライティング
5,998税込6,598
1個
19日以内出荷
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500品種調光調色信号コード
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-6SSHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-6SSHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SSHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SSHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ)CKD
2,498,000税込2,747,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)12.3サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ)CKD
2,498,000税込2,747,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8質量(kg)12.3サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(NPTねじ)CKD
1,798,000税込1,977,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Gねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Gねじ)CKD
2,498,000税込2,747,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径G3/8質量(kg)12.3サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Gねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Gねじ)CKD
1,798,000税込1,977,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径G3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ)CKD
1,798,000税込1,977,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ マイト工業株式会社スケーラ用刷毛3型用束ねチューブマイト工業株式会社
319税込351
1本
4日以内出荷
セット内容スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,698税込4,068
1個(300g)ほか
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付> イトーキシンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付>イトーキ
21,980税込24,178
1台
25日以内出荷
幅(mm)256質量(kg)6ホワイト高さ(mm)297材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)370グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
錠剤厚さ試験機 THKTシリーズ Infitek錠剤厚さ試験機 THKTシリーズInfitek
50,980税込56,078
1台
27日以内出荷
FDA認証工場製造、カプセルの峰や壁の厚み、錠剤の直径を測定します。
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1800<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1800<配送時組立サービス付>イトーキ
329,800税込362,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)63.4高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)42.2高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W600<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ コンセント付 W600<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)22.2高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
電気卓上たこ焼き器HKT-18 ヒロ・コーポレーション電気卓上たこ焼き器HKT-18ヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
アイデア次第でレパートリー無限大!一度にたっぷり18個焼き!
飛沫感染対策すだれ 旭産業飛沫感染対策すだれ旭産業
12,980税込14,278
1式
7日以内出荷
透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。 フックが付いているので紐やチェーンで上部から吊るすことができます。 防炎認定の塩ビ透明シートです。 対面時の飛沫感染対策用として。 工場、オフィスなどの受付・間仕切り用として。
アルミ製 吊り引き戸 アルマックスアルミ製 吊り引き戸アルマックス
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
最軽量なアルミ製お手入れ簡単開閉スムーズパネル使用OKロック機能付き
アルマイト
ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
899税込989
1箱
当日出荷から翌日出荷
油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ピンク入数(枚)50全長(cm)23滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工なし食品衛生法適合
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-KTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ三菱電機
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6766アズワン品番65-7688-37
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,298税込3,628
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6387アズワン品番65-7683-21
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6352アズワン品番65-7692-54
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 300個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
83,980税込92,378
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6183アズワン品番65-7682-10
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6099アズワン品番65-7693-81
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1596アズワン品番65-7558-06
メカクリーンカットEM-HKT 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-HKT日本メカケミカル
29,980税込32,978
1個(20L)
3日以内出荷
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液)外観淡褐色微濁液体動粘度(mm2/s)110(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.96(原液)表面張力(mN/m)40(20倍希釈液)摩擦係数0.12(20倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、テールに 0.25 μ m 金めっきを施した 60 ポジションのコンタクトマットスズを採用しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1371アズワン品番65-7626-08