カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,249)
  • 建築金物(46)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-100」の検索結果

1,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HL100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    HL100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,775税込6,353
    1個
    3日以内出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ37×70備考左締め
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー(血液型)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • ハンディレベル SK(新潟精機)

    ハンディレベル

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
    用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
  • L型ホローレンチ ロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ロング

    ミトロイ(水戸工機)
    349税込384
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • アラムミニハーフエルボ アラム

    アラムミニハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ アズワン

    ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

    アズワン(1件のレビュー)
    71,800税込78,980
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できます。
    材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
  • はがき・チラシ用フック TRUSCO

    はがき・チラシ用フック

    TRUSCO
    769税込846
    1セット(100本)
    当日出荷
    店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
    用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
  • 容器付き刷毛 TRUSCO

    容器付き刷毛

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
    用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • ハンディータイプUV硬化装置 セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化装置

    セン特殊光源
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
    仕様●高圧水銀ランプ:100Wアズワン品番65-3744-24
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HLベルト

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドレール トップウォーター

    ハンドレール

    トップウォーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
    取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
  • パイジョンパーツ HLシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ HLシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ37×68表面処理白色アルマイト
  • ミニハーフエルボ アラム

    ミニハーフエルボ

    アラム
    649税込714
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • H型スタンド 中央精機

    H型スタンド

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)材質PC消費電力(W)2.4全光束(Lm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAhタイマー約15/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 高電圧用収縮チューブ TRUSCO

    高電圧用収縮チューブ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
    用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
  • NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業

    NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817

    日本ニューマチック工業
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
  • 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)37全高(mm)130耐熱温度(℃)-25/80
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GOHL

    NACHI(不二越)
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングガスタップ (PT) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミ込み外ネジ接続式金物
    用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
  • ホルマンボード ティッシュピン 松浪硝子

    ホルマンボード ティッシュピン

    松浪硝子
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピンを片手で簡単に刺せます。
  • エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業

    エアーホイスト ペンダント式

    日本ニューマチック工業
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
    質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
  • ロングガスタップ (PS) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PS)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PS
  • アーチフロアライト WAVEWAVE

    アーチフロアライト

    WAVEWAVE
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
    質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
  • センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所

    センサブラケット LフリーHDタイプ

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーススリムライト WAVEWAVE

    スペーススリムライト

    WAVEWAVE
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット
    光源LED光色中性色
...