カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「hl-5030」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
真鍮 極上都締 トップ(エイト)真鍮 極上都締トップ(エイト)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
材質真鍮
ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL長谷川鉄工所
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。