カテゴリ
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
「hld100」の検索結果

ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット
KTC(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。形状L型(先端:角)先端形状六角
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ
SUZUKID(スズキッド)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット
KTC¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
KTC¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
標準交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
オリンパス ACアダプター
オリンパス¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。アズワン品番64-9619-17