カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hld2」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 印鑑ホルダーはん蔵 uni(三菱鉛筆)

    印鑑ホルダーはん蔵

    uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。
    適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マグネットホルダー ハタヤリミテッド

    マグネットホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
    仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
  • Dタイプレール 八州電工

    Dタイプレール

    八州電工
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類Dタイプレール定尺(mm)2500
  • D環 サンコー(タイタン)

    D環

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(9本組)
    欠品中
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー形状L型質量(g)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ) KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)

    KEIBA
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    翌日出荷
    狭いところに便利な先細タイプ。
    用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(9本組)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 車載スタンド サンワサプライ

    車載スタンド

    サンワサプライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
    セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8 IDEC(和泉電気)

    Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
    仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8電圧(V)【コイル】DC24接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ

    車載ホルダー_タブレット用_産業用

    サンワサプライ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 直径40mm以下の円柱に取付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
    セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ直径40mm以下の円柱
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から80日以内出荷
    復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
  • くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD イハラサイエンス

    くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD

    イハラサイエンス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類G
  • IN-DASH オプション品 エクセルシア

    IN-DASH オプション品

    エクセルシア
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷から30日以内出荷
    IN-DASH ボトルのアクセサリーです。
  • ダイカット ストラップホルダー [ダース・ベイダー] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ダース・ベイダー]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    「STAR WARS」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [ズートピア] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ズートピア]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [アリエル] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [アリエル]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [ティンカー・ベル] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ティンカー・ベル]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [ベイマックス] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ベイマックス]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [ディズニーマリー] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ディズニーマリー]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [チップ&デール] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [チップ&デール]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [ラプンツェル] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [ラプンツェル]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • ダイカット ストラップホルダー [デッドプール] PGA

    ダイカット ストラップホルダー [デッドプール]

    PGA
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    「MARVEL」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
  • 油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・電動式テーブルリフト台車

    HAMACO
    ¥919,800~税込¥1,011,780~
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • 100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    当日出荷
    小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
    用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKD

    HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド

    CKD
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

    近藤製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    16日以内出荷
    Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
    シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
  • ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC(7件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ XQ Instruments

    粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ

    XQ Instruments
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    52日以内出荷
    複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
    仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

    三木プーリ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(12本組)
    翌日出荷から3日以内出荷
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
"hld2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷