カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • オフィス家具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hll-1」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディプラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白オルディ
849税込934
1パック(100枚)
6日以内出荷
吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。2Lのペットボトルが約4本入る大きさです。・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい・特許取得商品(特許 第7284846号)・エンボス加工で袋の口が開けやすい・マチ付タイプ・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能
用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)厚さ0.014×400(270+130)×長さ490乳白サイズLLサイズ(号)45
シリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付き オーエムヒーターシリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付きオーエムヒーター
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ耐熱(H)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)250耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.8(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
ノットワーク オープンシェルフ 3×3タイプ バックパネル付<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク オープンシェルフ 3×3タイプ バックパネル付<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1059材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板質量(kg)55高さ(mm)1125奥行(mm)380内寸奥行(mm)372×349内寸幅(mm)325×325高さ内寸(mm)325×325グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク オープンシェルフ 3×3タイプ バックパネルなし<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク オープンシェルフ 3×3タイプ バックパネルなし<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1059材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板質量(kg)50高さ(mm)1125奥行(mm)380内寸奥行(mm)372×349内寸幅(mm)325×325高さ内寸(mm)325×325グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク オープンシェルフ 3×4タイプ バックパネル付<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク オープンシェルフ 3×4タイプ バックパネル付<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1404材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板質量(kg)70高さ(mm)1125奥行(mm)380内寸奥行(mm)372×349内寸幅(mm)325×325高さ内寸(mm)325×325グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク オープンシェルフ 3×4タイプ バックパネルなし<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク オープンシェルフ 3×4タイプ バックパネルなし<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1404材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板質量(kg)63高さ(mm)1125奥行(mm)380内寸奥行(mm)372×349内寸幅(mm)325×325高さ内寸(mm)325×325グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット オープンキャビネット<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット オープンキャビネット<配送時組立サービス付>イトーキ
76,980税込84,678
1台
43日以内出荷
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(53リットル)2個付、引出し取手部:抗菌仕様幅(mm)899材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)51高さ(mm)880奥行(mm)447材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット 分別キャビネット引出しタイプ<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット 分別キャビネット引出しタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
43日以内出荷
仕様自由棚2枚付幅(mm)900材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)56高さ(mm)850奥行(mm)450内寸奥行(mm)400内寸幅(mm)859高さ内寸(mm)775材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット 分別キャビネット<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット 分別キャビネット<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
43日以内出荷
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(53リットル)2個付幅(mm)900材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)52高さ(mm)850奥行(mm)450材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合投入口寸法(幅W×高さH)(mm)290×167サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット キッチンキャビネット<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット キッチンキャビネット<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
43日以内出荷
幅(mm)899材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)51高さ(mm)880奥行(mm)447内寸奥行(mm)320×380内寸幅(mm)363×859高さ内寸(mm)110×590材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ライティングビーム付 W1840<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット フレーム ライティングビーム付 W1840<配送時組立サービス付>イトーキ
399,800税込439,780
1台
43日以内出荷
仕様合計1500W 15A幅(mm)1800材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)44.9高さ(mm)2136奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W1840<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W1840<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)43.6高さ(mm)2136奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク アイランドキャビネット フレーム スタンダード W1840<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク アイランドキャビネット フレーム スタンダード W1840<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
43日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)35.1高さ(mm)900奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク 分別キャビネット ハイタイプ<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク 分別キャビネット ハイタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
229,800税込252,780
1台
43日以内出荷
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(60リットル)2個付幅(mm)900材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板質量(kg)111高さ(mm)2000奥行(mm)528コンセント個数2口内寸奥行(mm)248内寸幅(mm)859電源コード(m)2高さ内寸(mm)320材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク 分別キャビネット ロータイプ<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク 分別キャビネット ロータイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
43日以内出荷
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(60リットル)2個付幅(mm)900材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)528材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合投入口寸法(幅W×高さH)(mm)290×167サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ハイテーブル両面タイプ パネル脚<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ハイテーブル両面タイプ パネル脚<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
23日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)100高さ(mm)1050材質(本体)強化紙化粧板奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側 CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側CKD
375,100税込412,610
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000PシリーズCKD
375,100税込412,610
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側 CKD大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側CKD
394,900税込434,390
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000SシリーズCKD
394,900税込434,390
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000MシリーズCKD
414,700税込456,170
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側CKD
414,700税込456,170
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000XシリーズCKD
454,300税込499,730
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側CKD
454,300税込499,730
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)ろ過機能活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
光ファイバケーブル サンワダイレクト光ファイバケーブルサンワダイレクト
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR外径(Φmm)(標準)2×2ケーブルめがね2芯コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125
地墨プレート 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)地墨プレート京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCOハンドリフター専用後付ジャバラTRUSCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
検電器チェッカー 長谷川電機工業検電器チェッカー長谷川電機工業
40,980税込45,078
1個
当日出荷から翌日出荷
六角ロング 1インチ BONDHUS六角ロング 1インチBONDHUS
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"対辺寸法(inch)1適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"トラスコ品番810-8370RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
六角ロング 19ミリ BONDHUS六角ロング 19ミリBONDHUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)19形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27トラスコ品番810-8384質量(g)902RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 17ミリ BONDHUS六角ロング 17ミリBONDHUS
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)17形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22トラスコ品番810-8382全長(mm)280質量(g)680RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 14ミリ BONDHUS六角ロング 14ミリBONDHUS
2,498税込2,748
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)14形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24トラスコ品番810-8381質量(g)381RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 12ミリ BONDHUS六角ロング 12ミリBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20トラスコ品番810-8379質量(g)267RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 11ミリ BONDHUS六角ロング 11ミリBONDHUS
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)11形状L型タイプロングトラスコ品番810-8377RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1ー1/4インチ BONDHUS六角ロング 1ー1/4インチBONDHUS
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)1-1/4トラスコ品番810-8375RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1ー1/2インチ BONDHUS六角ロング 1ー1/2インチBONDHUS
28,980税込31,878
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)1-1/2トラスコ品番810-8374RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 10ミリ BONDHUS六角ロング 10ミリBONDHUS
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番810-8373質量(g)166RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1/8インチ BONDHUS六角ロング 1/8インチBONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番810-8383RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1/4インチ BONDHUS六角ロング 1/4インチBONDHUS
189税込208
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番810-8380RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
六角ロング 1/2インチ BONDHUS六角ロング 1/2インチBONDHUS
939税込1,033
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番810-8378RoHS指令(10物質対応)対応