カテゴリ

  • 建材・エクステリア(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 安全保護具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「hln」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    479税込527
    1パック(4セット)ほか
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • テープフッカー E-Value

    テープフッカー

    E-Value(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
    用途マスキングテープの持ち運び。
  • ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業

    ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)

    ハードロック工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(14セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。
    ねじの呼び寸法M8材質/仕上鉄/三価クロメートねじピッチ1.25材質タイプH-1・リム付寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
  • ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業

    ハードロックナット (鉄/三価クロメート)

    ハードロック工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5セット)ほか
    当日出荷
    ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
  • ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコ

    ステン穴無プレートのり付H.L

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • シューズボックス オープンロッカー BR 三島精器

    シューズボックス オープンロッカー BR

    三島精器
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    オープンロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合中棚無し
  • TourBox Neo TourBox

    TourBox Neo

    TourBox(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
    付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド材質PC+ABSブラック電源5V-50mA, 250mW対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

    三島精器
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール寸法H1(mm)80寸法H2(mm)80寸法W(mm)500質量(kg/枚)0.5表面処理メッキ+塗装
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST1

    三島精器
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール

    大榮線業
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)460寸法H2(mm)160寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.3
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST2

    三島精器
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール

    大榮線業
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)8.5表面処理メッキ+塗装質量(kg/枚)2
  • ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール寸法H1(mm)150寸法H2(mm)150寸法W(mm)500質量(kg/枚)0.7表面処理メッキ+塗装
  • ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール寸法H1(mm)150寸法H2(mm)80寸法W(mm)500質量(kg/枚)0.6表面処理メッキ+塗装
  • ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)ステンレス 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)ステンレス

    大榮線業
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)寸法H1(mm)80寸法H2(mm)80寸法W(mm)500質量(kg/枚)0.5表面処理電解研磨
  • ロングシューズボックス 三島精器

    ロングシューズボックス

    三島精器
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
    材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合
  • ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)ステンレス 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)ステンレス

    大榮線業
    16,980税込18,678
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)9表面処理電解研磨質量(kg/枚)2.3
  • ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)ステンレス 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)ステンレス

    大榮線業
    69,980税込76,978
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)150質量(kg/枚)0.7
  • ハイレーヌⅡ型(49シリーズ)ステンレス 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(49シリーズ)ステンレス

    大榮線業
    18,980税込20,878
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)9寸法D(mm)100表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)490寸法H2(mm)190寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.8
  • 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業

    六角ナット ハードロックナット

    ハードロック工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1セット(50個)
    当日出荷
    オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
    用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
  • LEDシリンダーライト 因幡電機製作所

    LEDシリンダーライト

    因幡電機製作所
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来製品から約25%スリムになりました。光源とシャーシを一体化することで更に軽量化。
    材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)耐雷サージ12kV(コモンコード)
  • ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)ステンレス 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)ステンレス

    大榮線業
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)80質量(kg/枚)0.6
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    829税込912
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
    ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式質量(g)約1035ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42商品タイプシングル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷から17日以内出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
  • HLS 大阪魂

    HLS

    大阪魂
    958税込1,054
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
  • HLS-ZS(ホソメP1.5 大阪魂

    HLS-ZS(ホソメP1.5

    大阪魂
    3,543税込3,897
    1個
    翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
  • リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • HLS-T 大阪魂

    HLS-T

    大阪魂
    2,107税込2,318
    1個
    翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
  • HLS(ホソメP1.5 大阪魂

    HLS(ホソメP1.5

    大阪魂
    4,532税込4,985
    1個
    翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
    ピッチ(mm)1.5