カテゴリ
- 制御機器(38)
- 切削工具(15)
- 安全用品(10)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- ヘルスケア(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 内外電機(13)
- イスカル(9)
- ICOM(アイコム)(9)
- TRACO POWER(8)
- Hug Ozawa(7)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- SMC(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アズワン(4)
- 日東工器(4)
- 扶桑精機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KTC(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- スーパーツール(3)
- RS PRO(3)
- 岩崎電気(2)
- 岡崎精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hm-100」の検索結果

HeatMixer HM100 レジンミキサー
Antinsky¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷レジンは重い粒子が沈殿しやすく、ボトルをよく振って均一にすることで、印刷の失敗を防ぎ、仕上がりも向上します。HeatMixer HM100は上下から包み込むように加熱し、前後に動かして混ぜるレジンミキサーです。市販されている殆どのレジンボトルに対応しています。250g/500g/1000gのボトルに対応。
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECA1HM100I
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(50個)7日以内出荷電圧(V)50dc静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応特性MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
ハンディレベルマグネット付
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
フェイスシールド 5個入
リヒトラブ¥1,998税込¥2,1981組(5個)当日出荷フェイスガード部は跳ね上げ可能。ベルトの長さは付属の輪ゴムで調整できます。フリーサイズ。使い捨ての為、再使用はしないでください。身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。材質ベルト・フェイスガード部/ポリプロピレン、ホック/POM、輪ゴム/ポリウレタン寸法(mm)240×320(フェイスガード部)サイズフリーアズワン品番64-4058-26
マグネットセパレータ (FHM~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ヘッドマウント
Xacti¥6,000税込¥6,6001個当日出荷CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。本体質量(g)約90取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)
HUMMER HM-S100 透湿防水シューズ
弘進ゴム¥8,998税込¥9,8981足6日以内出荷SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたスニーカー。透湿・防水のソックスインナー仕様で蒸れにくいレインシューズです。はっ水性生地のアッパー、カカトのブレを軽減するヒールスタビライザー等うれしい機能を装備。へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。用途普段履き、軽作業用として形状ミドルカット色ブラック材質(アッパー)TPU合成皮革(はっ水)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)420機能透湿防水・履き口レースフック、インソール入り足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ハーモニーケース
大森¥25,980税込¥28,5781箱(300枚)3日以内出荷出し入れ簡単なフタの形状と、たっぷりとお菓子を詰められるスクエア型のボディで使い易さを重視したケースです。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
ブロックバスシェーカー
DLAB¥169,800税込¥186,7801個当日出荷遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥758,800~税込¥834,680~1個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
小型ビーズバス アルミ槽
アズワン¥117,000税込¥128,7001個翌々日出荷から12日以内出荷場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
APケーキトレー ゴールド 92HM (100枚入)
SOPAKかねみつ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷フレンチ・クラシカルな雰囲気を醸し出す、個性豊かなレリーフがそろった人気シリーズです。花形や波形、オーバルなど、多彩なデザインを展開するAP丸形シリーズ。フレンチ・クラシカルな表情が、シンプルなケーキにも、にぎやかなタルトにも自然にマッチし、ケーキの魅力をさらに引き出します。材質A-PET寸法(mm)92×65×10(外径×底径×高さ)コード219000210
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット 豚毛
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥20,480税込¥22,5281本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
乳児用身長計 HM80P 100~800mm
アズワン¥14,850税込¥16,3351個当日出荷材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
抗菌平板マット
森松¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から8日以内出荷改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。材質PVC厚さ(mm)2色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
H形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥68,980税込¥75,8781面3日以内出荷種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)4日以内出荷ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥70,980~税込¥78,078~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥98,980~税込¥108,878~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A