カテゴリ
- 制御機器(35)
- 安全用品(6)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 内外電機(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ICOM(アイコム)(6)
- ハタヤリミテッド(2)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- SAMTEC(1)
- TRACO POWER(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
エコロジープロダクト
「hm-104」の検索結果

アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
アイコム HM-104用 ケーブル 6910010980 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781本当日出荷4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
単一指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番509-9871質量(g)34
無指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個欠品中全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番510-0089質量(g)34
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
チャンネルブラシNo.6-U型3号セット ラッピングワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2![M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657584-210506-02.jpg)
M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥815税込¥8971パック(8本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
H形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥139,800~税込¥153,780~1面3日以内出荷種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付
内外電機¥189,800税込¥208,7801面3日以内出荷種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥219,800税込¥241,7801面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥179,800~税込¥197,780~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上下部スペース付
内外電機¥169,800~税込¥186,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤横(mm)400分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上部スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付
内外電機¥199,800税込¥219,7801面3日以内出荷種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
H形電灯分電盤タイムスイッチ付
内外電機¥189,800税込¥208,7801面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥179,800~税込¥197,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829税込¥4,2121袋(10個)4日以内出荷から31日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止ねじ山種類メートル並目
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付
内外電機¥449,800税込¥494,7801面5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付
内外電機¥529,800~税込¥582,780~1面5日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付
内外電機¥359,800~税込¥395,780~1面5日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤屋外用
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付
内外電機¥249,800税込¥274,7801面5日以内出荷種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付
内外電機¥259,800~税込¥285,780~1面5日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤横スペース付
内外電機¥179,800税込¥197,7801面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形テナント用電灯分電盤
内外電機¥179,800~税込¥197,780~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479~税込¥527~1個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応













![M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657584-210506-02.jpg)