カテゴリ
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-10e」の検索結果

800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ハイトルクモジュトロールモータ:HM
azbil(旧:山武)¥1,198,000税込¥1,317,8001個21日以内出荷から47日以内出荷● 産業機械向けの堅牢な駆動用モータで、連続運転に対応 ● アクチュエータ(弁・機構部)と組み合わせて使用する前提設計 ● 安定したトルク特性により位置決め・開度制御が可能 ● アズビル制御機器(調節計・ECM系)との親和性が高い用途● 調節弁・ダンパ・機構部の駆動 ● 工作機械・産業装置の開閉・位置制御 ● 燃焼設備・加熱設備の操作端(風量・燃料制御) ● 電動化更新案件(空圧 → 電動)
ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ
azbil(旧:山武)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個22日以内出荷から52日以内出荷最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し
ノーブランド¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○