カテゴリ
- 切削工具(55)
- 物流用品(15)
- 測定用品(13)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(8)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- マスク(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンドビック(14)
- イスカル(10)
- ユーエイキャスター(10)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- TRUSCO(7)
- 重松製作所(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 株洲工具(5)
- TDT(田野井)(4)
- ヨコヅナ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- SAMTEC(3)
- コガネイ(2)
- スーパーツール(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-12」の検索結果

送風機HM-12-1
重松製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。形状開口部:6角全長(mm)50軸(mm)6.35
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
電熱器
増田理化工業¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。材質スチール(焼付シルバー塗装)寸法(mm)320×320×155質量(kg)約8出力(W)1200(内側600W 外側600W)電源(AC V)100 50/60Hz発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
トランシーバー用本体取付型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品イヤホン(EH-15)トラスコ品番297-9829質量(g)25対応機種IC-4855ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
ひざかけ毛布 120×80
TEKNOS¥2,898税込¥3,1881台当日出荷冷え性の方に。電気のぽかぽかひざ掛け、肩にも掛けて使えます。材質ポリエステル100%色ベージュ系消費電力(W)55寸法(cm)120×80表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.96(強運転時)
ノブハンドル
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。材質/仕上ナイロン66色黒
ハリマウス
ハリマウス(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷片手だけでクリアテープが貼れ、貼り終わるとテープが切れるので手がふさがらず、繰り返しスピーディな貼りに対応します。切り口はギザギザレスの美しい直線。ちょっとテープ を貼るだけでもスゴく便利です。ここからここまで、思い通りの長さに貼れるのでテープに無駄がありません。テープにふれることなくテープ貼りが出来ますから大変清潔です。小さいので机の上に置いても、ポケットに入れても邪魔にならず、携帯にも大変便利です。テープの入れ替えやメンテナンスなど、ワンタッチで内部を開閉出来ます。メンディングテープご使用の場合はテープの上から文字が書けます。用途オフィスでの封筒貼り、領収書やスクラップ・デザイン・資料の整理・グラフや図面のつぎ貼りに。店頭でのポスターやチラシなどの貼紙や包装・ラベル・プライスカード・名刺などの貼付に。ご家庭や学校での工作や仕分け作業など使い道はアイデアしだいです。質量(g)約55テープ幅(mm)12テープ長さ(m)13本体寸法(mm)96×60×29繰り返し・詰め替え対応
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥669~税込¥736~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ
関西洋鋸¥949税込¥1,0441本翌々日出荷ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ハンディミクロメーター
杉藤¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
スクールキッズ ハーフノート 12mmタテ罫
日本ノート¥119税込¥1311冊4日以内出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズB6寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126枚数30枚罫12行・12タテ罫グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁ですトラスコ品番424-3691材質SCS14寸法L(mm)【面間】60寸法H(mm)【高さ】47寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
先切金槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。仕様(鉄クサビ)2割出し材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜
釘袋 オリーブ HM127-OL
HUMHEM¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。釘袋平型。用途あらゆる職人の道具入れに色オリーブ質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×280×110素材綿とポリエステルの混紡綿
釘袋 キャメル HM127-CA
HUMHEM¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。釘袋平型。用途あらゆる職人の道具入れに色キャメル質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×280×110素材綿とポリエステルの混紡綿
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥598税込¥6581個翌々日出荷から9日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
HUMHEMシリーズ 釘袋
KH(基陽)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。 柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。 カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。 ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。 マチがゆったりしたタイプで収納力があります。用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿
ホイルナット(袋・ツバ付き)
TIPTOP(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(16個)ほか当日出荷ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
電動ハンマ
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造全長(mm)576質量(kg)10.2打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8