カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • 制御機器(29)
  • 物流用品(24)
  • 電気材料(23)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • マスク(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm12」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN販売区分業務用
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
電熱器 増田理化工業電熱器増田理化工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)寸法(mm)320×320×155質量(kg)約8出力(W)1200(内側600W 外側600W)電源(AC V)100 50/60Hz発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800)サカエ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
1,070税込1,177特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
トランシーバー用本体取付型マイクロホン ICOM(アイコム)トランシーバー用本体取付型マイクロホンICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式付属品イヤホン(EH-15)トラスコ品番297-9829質量(g)25対応機種IC-4855ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
ひざかけ毛布 120×80 TEKNOSひざかけ毛布 120×80TEKNOS
3,098税込3,408
1台
当日出荷
冷え性の方に。電気のぽかぽかひざ掛け、肩にも掛けて使えます。
材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)55寸法(cm)120×80表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.96(強運転時)
ハリマウス ハリマウスハリマウスハリマウス(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
片手だけでクリアテープが貼れ、貼り終わるとテープが切れるので手がふさがらず、繰り返しスピーディな貼りに対応します。切り口はギザギザレスの美しい直線。ちょっとテープ を貼るだけでもスゴく便利です。ここからここまで、思い通りの長さに貼れるのでテープに無駄がありません。テープにふれることなくテープ貼りが出来ますから大変清潔です。小さいので机の上に置いても、ポケットに入れても邪魔にならず、携帯にも大変便利です。テープの入れ替えやメンテナンスなど、ワンタッチで内部を開閉出来ます。メンディングテープご使用の場合はテープの上から文字が書けます。
用途オフィスでの封筒貼り、領収書やスクラップ・デザイン・資料の整理・グラフや図面のつぎ貼りに。店頭でのポスターやチラシなどの貼紙や包装・ラベル・プライスカード・名刺などの貼付に。ご家庭や学校での工作や仕分け作業など使い道はアイデアしだいです。テープ幅(mm)12質量(g)約55テープ長さ(m)13本体寸法(mm)96×60×29繰り返し・詰め替え対応
メッキンバッグ ホギメッキンバッグホギ
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
199税込219特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ノブハンドル TRUSCOノブハンドルTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上ナイロン66
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
イーブンシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)イーブンシェルフ用棚板ERECTA(エレクター)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から翌々日出荷
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ関西洋鋸
949税込1,044
1本
翌々日出荷
ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1巻(50m)
3日以内出荷から46日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
669税込736
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
スクールキッズ ハーフノート 12mmタテ罫 日本ノートスクールキッズ ハーフノート 12mmタテ罫日本ノート
119税込131
1冊
4日以内出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズB6寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126枚数30枚12行・12タテ罫グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)コレット CHM グループNSK(ナカニシ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
メジャーホルダー KUNY'SメジャーホルダーKUNY'S(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
落下防止の為にボタン付のベルトを装備しており安心です。接合部は全てリベット止め。
材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)114×171
メジャーホルダー KUNY'S(クニーズ)メジャーホルダーKUNY'S(クニーズ)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
材質ポリエステル質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×140×229
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
コード長さ(m)5
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTHM型KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番424-3691材質SCS14寸法L(mm)【面間】60寸法H(mm)【高さ】47寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ハンディミクロメーター 杉藤ハンディミクロメーター杉藤
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
軽量用天板 サカエ軽量用天板サカエ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
先切金槌 BIGMAN(ビッグマン)先切金槌BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。仕様(鉄クサビ)2割出し材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼