カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 救急・衛生(1)

「hm-1300」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスコム ハンドミキサー テスコム

    テスコム ハンドミキサー

    テスコム(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
    長さ(mm)ビーター:120質量(g)830(ビーター・ケースを含む)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175消費電力(W)80コード長さ(m)1.6回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え)定格時間(分)10TKG品番9-0505-0201
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) ホギメディカル

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)

    ホギメディカル
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    翌々日出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
  • テスコム ハンドミキサー テスコム

    テスコム ハンドミキサー

    テスコム
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    専用ケースですっきり収納!。スピード5段階切替。調理の途中でも立てて置ける自立式
    付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)電源単相100V(50/60Hz)80Wコード長さ(m)1.6定格時間(分)10収納時寸法(mm)190×85×175
  • Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    ¥769~税込¥846~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • XJR400l(4HM) フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)

    XJR400l(4HM) フロントステップバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    純正タイプフロントステップ。リペア、修理用としてご使用下さい。
    付属品ステップ本体×2 ピン×2 バネ×2 Cリング×2 バンクセンサー×2適合車種XJR400/R(’93-08) 型式:4HMXJ400Sディバージョン('91) 型式:4BPXJR1300('98-08) 型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97) 型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05) 型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98) 型式:4YRTZM50R('94-99) 型式:4KJTZR50R('93-99) 型式:4EU
  • ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト

    MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
    材質アルミ全長(mm)約120(取付部含む)直径(Φmm)ステップ/約24表面処理アルマイトクリア適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10Jステップ長(mm)約78