カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 制御機器(39)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(14)
  • 安全用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-15」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナワトビHM-15M トーエイライト

    ナワトビHM-15M

    トーエイライト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
    材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)520長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)15太さ(mm)グリップ:33
  • HM-15Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-15Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • 綿厚綾テープ 日本紐釦貿易

    綿厚綾テープ

    日本紐釦貿易(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)1生成(オフホワイト)長さ(m)50
  • 強力マグネット 西敬(イカリボシ)

    強力マグネット

    西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
    409税込450
    1パック(4個)
    当日出荷
    超強力な異方性マグネットです。
    材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(EH~) SMC

    その他(EH~)

    SMC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 荒削り用 MAM015HM マキタ

    荒削り用 MAM015HM

    マキタ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
  • 軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ

    軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800)

    サカエ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ハニーケース サカエ

    ハニーケース

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    グリーン色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50
  • ステン鋏先丸 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン鋏先丸

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1丁
    欠品中
    先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。
    用途工作などで紙を切る作業に。付属品キャップ付寸法(mm)155×57×7イエロー質量(g)34タイプ先丸刃長(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • イーブンシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    イーブンシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
  • ミライハンドホール(ミニ) 未来工業

    ミライハンドホール(ミニ)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • 鉄重量戸車平型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綴紐 長寸60cm セル先 クラウン[事務用品]

    綴紐 長寸60cm セル先

    クラウン[事務用品]
    1,098税込1,208
    1束
    翌々日出荷
    仕様ポリエステル32本織材質ポリエステル糸、セル先長さ(cm)60強度(kg)16.5入数(本)100
  • イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用) ICOM(アイコム)

    イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)

    ICOM(アイコム)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJ ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJ

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    破砕力アップで高効率ハツリ作業
    付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

    住友重機械工業(2件のレビュー)
    9,200税込10,120
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 実験用中量作業台 ダークグレー (CHM/耐荷重500kg/メラミン天板/H800) サカエ

    実験用中量作業台 ダークグレー (CHM/耐荷重500kg/メラミン天板/H800)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 また天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 天板(ホワイト色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 中量用オプション天板 サカエ

    中量用オプション天板

    サカエ
    39,980税込43,978
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • 伸縮吊戸下はさみ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    伸縮吊戸下はさみ棚

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    もっと便利に使えるアクセサリー付
  • 実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHM/耐荷重500kg/メラミン天板/H800) サカエ

    実験用中量作業台 抗菌パールホワイト (CHM/耐荷重500kg/メラミン天板/H800)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 また天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 天板(ホワイト色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 軽量実験用作業台 抗菌パールホワイト (KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ

    軽量実験用作業台 抗菌パールホワイト (KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800)

    サカエ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
  • 鉄重量戸車 ヨコヅナ

    鉄重量戸車

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
    用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
  • HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    腕の動きがラクなラグランスリーブ。 ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
  • 帯電防止マット(平板) 森松

    帯電防止マット(平板)

    森松
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
    仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
  • HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    首まわりがラクなVネック。 首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
  • HEARTGREEN VネックTシャツ マンゴーオレンジ HM1589シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN VネックTシャツ マンゴーオレンジ HM1589シリーズ

    カーシーカシマ
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したVネックTシャツ。首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。