カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 切削工具(23)
  • 安全用品(11)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電動工具(3)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-15」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナワトビHM-15M トーエイライト

    ナワトビHM-15M

    トーエイライト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
    材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)520長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)15太さ(mm)グリップ:33
  • HM-15Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-15Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • 綿厚綾テープ 日本紐釦貿易

    綿厚綾テープ

    日本紐釦貿易(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)1生成(オフホワイト)長さ(m)50
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネット 西敬(イカリボシ)

    強力マグネット

    西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
    409税込450
    1パック(4個)
    当日出荷
    超強力な異方性マグネットです。
    材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 荒削り用 MAM015HM マキタ

    荒削り用 MAM015HM

    マキタ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
  • 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステン鋏先丸 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン鋏先丸

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。
    用途工作などで紙を切る作業に。付属品キャップ付寸法(mm)155×57×7イエロー質量(g)34タイプ先丸刃長(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • 鉄重量戸車平型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用) ICOM(アイコム)

    イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)

    ICOM(アイコム)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 綴紐 長寸60cm セル先 クラウン[事務用品]

    綴紐 長寸60cm セル先

    クラウン[事務用品]
    1,098税込1,208
    1束
    翌々日出荷
    仕様ポリエステル32本織材質ポリエステル糸、セル先長さ(cm)60強度(kg)16.5入数(本)100
  • 防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJ ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイクロフォン HM-159SJ

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    破砕力アップで高効率ハツリ作業
    付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

    住友重機械工業(2件のレビュー)
    9,200税込10,120
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 鉄重量戸車 ヨコヅナ

    鉄重量戸車

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
    用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
  • HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    腕の動きがラクなラグランスリーブ。 ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
  • HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    首まわりがラクなVネック。 首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工性別男女兼用
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    13,200税込14,520
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • ネックマッサージャ HM-150 オムロンヘルスケア

    ネックマッサージャ HM-150

    オムロンヘルスケア
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。 首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。 首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。 じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。 もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
    付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)

    イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム

    ICOM(アイコム)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
    仕様イヤホン(EH-15)付トラスコ品番510-0101適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)62
  • ターンハンガー M シーム

    ターンハンガー M

    シーム(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(150個)
    6日以内出荷
    茎にやさしく折り返しが出来ます! ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。 茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。 製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。 かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。 UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
    用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。材質耐候性ポリプロピレン形状ダブルフック式内径(Φmm)茎保持部:20対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    61,000税込67,100
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    64,600税込71,060
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • SHハイポリマーメッシュ 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHハイポリマーメッシュ 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    20,980税込23,078
    1巻
    5日以内出荷
    グリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応