クラウン[事務用品]
綴紐 長寸60cm セル先
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
色
黒
長さ(cm)
60
強度(kg)
16.5
入数(本)
100
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78181130
CR-HM15N-B
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください