カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hm-15b」の検索結果

ミーティングチェアー(ハイ)
ナイキ¥37,980税込¥41,7781脚26日以内出荷カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無無
ミーティングチェアー
ナイキ¥27,980税込¥30,7781脚26日以内出荷カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。幅(mm)437高さ(mm)723奥行(mm)465座面高さ(mm)458座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無無
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B
三木プーリ¥549,800~税込¥604,780~1台50日以内出荷型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
幅狭バケット(爪タイプ)
NAKATAKI¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム色ブラック
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム 7HM-G015シリーズ
Phenomenex¥127,990税込¥140,7891個21日以内出荷推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
電流センサ
甲神電機¥85,980税込¥94,5781個92日以内出荷用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)









![綴紐 長寸60cm セル先 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78181130-260513-02.jpg)