カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-32」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ) トップ工業

    ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

    ケージーパルテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
  • 石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
  • クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    41,980税込46,178
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 304ヨウ コーマナット 大阪魂

    304ヨウ コーマナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 3カ-ユニ FSスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ FSスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ
  • ステン FSスペーサー 大阪魂

    ステン FSスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
    材質ステンレス鋼
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)

    ボーセイ
    10,850税込11,935
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-32
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • 45mm ワゴンモールエンド(ベージュ) エスコ

    45mm ワゴンモールエンド(ベージュ)

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-32E
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アウターソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
  • ミニスピードメーターkit ハリケーン

    ミニスピードメーターkit

    ハリケーン
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷
    最高速度(km/h)140
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3

    TRACO POWER
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    65,980税込72,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
  • スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    スプリットフランジ クランプハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,917税込2,109
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
    用途SAEスプリットフランジのクランプに
  • 埋込マークスイッチ 神保電器

    埋込マークスイッチ

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)94パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ 浪速製網

    天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ

    浪速製網
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。 メーカー純正品と同等の国産品です。 両端ソケット止め。
    ロープ仕様6×Fi(29)FC
  • THM 3-2411WI TRACO POWER

    THM 3-2411WI

    TRACO POWER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!