カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-38」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    449税込494
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿厚綾テープ 日本紐釦貿易

    綿厚綾テープ

    日本紐釦貿易(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)1生成(オフホワイト)長さ(m)50
  • ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ) トップ工業

    ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    849税込934
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルター

    ユニポア ニューハイミニエアフィルタ

    キッツマイクロフィルター
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
    接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

    ケージーパルテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    33,980税込37,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51
  • POPリベットTAPD-41 大阪魂

    POPリベットTAPD-41

    大阪魂
    667税込734
    1セット(61個)
    欠品中
    頭部丸頭胴部ストレート
  • セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)

    ボーセイ
    8,000税込8,800
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    6,998税込7,698
    1袋(1000本)
    3日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
  • インジケーターランプ ハリケーン

    インジケーターランプ

    ハリケーン
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ定格電圧(V)12取付穴径(Φmm)9コード長さ(cm)32
  • インジケーターランプkit ハリケーン

    インジケーターランプkit

    ハリケーン
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ穴の形状六角穴
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    スプリットフランジ クランプハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
    用途SAEスプリットフランジのクランプに
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • 新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット TAKAGI(高儀)

    新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット

    TAKAGI(高儀)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット
    用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容1:【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】×1個、2:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、3:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、4:【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】×1セット、5:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】×1本、6:【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】×1本、7:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】×1本、8:【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】×1本、9:【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】×1本、10:【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】×1本、11:【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】×1本、12:【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】×1本質量(kg)約3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160入組点数12
  • 新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット TAKAGI(高儀)

    新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット

    TAKAGI(高儀)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    厳選した新潟メーカーのおすすめオリジナル工具セット
    用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容1:【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】×1個、2:【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】×1本、3:【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】×1本、4:【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】×1セット、5:【マルト長谷川工作所/KEIBA ペンチ/PV-106】×1本、6:【マルト長谷川工作所/KEIBA 強力ニッパー/N-206】×1本、7:【マルト長谷川工作所/KEIBA 万能ラジオペンチ/T-306】×1本、8:【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】×1本、9:【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】×1本、10:【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】×1本、11:【トップ工業/コンビネーションレンチセット(7丁組)/CW-7000】×1本、12:【長谷伸/COMB+1 コンビプラスワン/HA-131】×1本寸法(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160質量(kg)約3.1入組点数12