カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hm-43」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ) トップ工業

    ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PEM
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • HQステップドリル(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
  • セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)

    ボーセイ
    7,760税込8,536
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 高速荒加工用セラミックロー付けヘッド コロミル316 サンドビック

    高速荒加工用セラミックロー付けヘッド コロミル316

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。
    用途高速荒加工用。耐熱合金加工用。材種6060
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)

    FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体ブラックメーカーYAMAHA適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別適合排気量(cc)250
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK
    59,980税込65,978
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK
    81,980税込90,178
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60