カテゴリ

  • 自動車純正部品(99)
  • バイク純正部品(68)
  • 制御機器(42)
  • バイク部品(41)
  • 安全標識(40)
  • 自動車補修部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 切削工具(18)
  • 住設機器(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「hm001」の検索結果

580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケートボード禁止標識タテマグネットSBK-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識タテマグネットSBK-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
ゴミストッカーHM1型オプション 四国化成ゴミストッカーHM1型オプション四国化成
7,498税込8,248
1セット
9日以内出荷
固定することができます。
セット内容(4セット入・アンカーボルト(M12×70L)付)タイプアンカーセット梱包数1関連資料(1.83MB)
スケートボード禁止標識ブタ タテマグネットSBKB-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識ブタ タテマグネットSBKB-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識ウサギ タテマグネットSBKU-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識ウサギ タテマグネットSBKU-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識サル タテマグネットSBKS-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識サル タテマグネットSBKS-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識キツネ タテマグネットSBKK-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識キツネ タテマグネットSBKK-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識トラ タテマグネットSBKT-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識トラ タテマグネットSBKT-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識パンダ タテマグネットSBKP-HM1 グリーンクロススケートボード禁止標識パンダ タテマグネットSBKP-HM1グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
ゴミストッカー HM1型 四国化成ゴミストッカー HM1型四国化成
94,980税込104,478
1セット
11日以内出荷から24日以内出荷
組立済み組み立てた状態でお届けしますので、すぐにご使用できます。勝手口スペースにも置けるコンパクト設計ゴミの出し入れがしやすい約90度開閉。フタを開けたまま保持できるダンパー付き。フタをしっかり固定するボールキャッチ。高さ調節可能なゴム付アジャスターで床面にキズが付きません。小型の収納庫としても使用できます。水洗いできるスノコ状の床面。
高さ(mm)780奥行(mm)518梱包数1主要材質アルミ関連資料(0.13MB) (1.83MB)開き上開き式
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ゴミストッカーHM1型オプション 四国化成ゴミストッカーHM1型オプション四国化成
3,500税込3,850
1セット
14日以内出荷
市販の南京錠が取り付け出来ます。
タイプ錠取付金具セット梱包数1関連資料(1.83MB)
ゴミストッカーHM1型オプション 四国化成ゴミストッカーHM1型オプション四国化成
11,980税込13,178
1セット
14日以内出荷
ダンパー部分が消耗した際に交換できます。
セット内容(1本入) ボルト・ナット付タイプガススプリング交換キット梱包数1関連資料(1.83MB)
ゴミストッカーHM1型オプション 四国化成ゴミストッカーHM1型オプション四国化成
16,980税込18,678
1セット
14日以内出荷
ゴミの分別に最適な内容器セットをご用意
セット内容(容量:30l・1セット入)タイプ内容器セット梱包数1関連資料(1.83MB)
折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大ELPA
2,659税込2,925
1個
当日出荷
折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時付属品ショルダーストラップ連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。最大出力(W)9使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-83
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2) GoProGoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)GoPro
6,398税込7,038
1個
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
M6ボルト付き強力ゴムカバーマグネット YUYPROM6ボルト付き強力ゴムカバーマグネットYUYPRO
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。他社のマグネット商品であったエンジン振動によるずれ落ち、接地面の擦り傷に悩まれているお客様の声から作った商品です。力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。
用途ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定に。トラスコ品番554-7375材質ゴム:TPE、袋ナット+ワッシャー+ナット:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス質量(kg)6.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
トラスコ品番810-5778
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM(アイコム)空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SWICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空気伝導ヘッドセット
種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
保護マット ヤマショウ保護マットヤマショウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
軽くて丈夫なクッション性養生マット。キルト地なのでクッション性もあり、アウトドアシーンでの使用にも活躍。中綿はバージン綿なのでふわふわしています。
用途引っ越しやDIY時の養生マットとして、屋内作業のあて布団等々、周囲を傷から守りながら作業をする必要のあるあらゆるシーンに最適。材質ポリエステル 100%幅(mm)1800表側:ネイビー、裏側:ブルー材質(中綿)バージン綿
DECAL PRESSURE-SIZE 900HM01 JA 43312321D DUCATIDECAL PRESSURE-SIZE 900HM01 JA 43312321DDUCATI
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
ルミナ自動スプレーガン HM-1/HM-3型用部品 #13 エルボ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1/HM-3型用部品 #13 エルボ扶桑精機
749税込824
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5790
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUNHimax CMOS Imaging Camera - HM01B0SPARKFUN
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
DescriptionThe HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier BoardArtemis Development KitEdge Development Board - Apollo3 BlueThe HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.FeaturesImage SensorUltra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applicationsHigh sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readoutProgrammable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidanceFlexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line syncMotion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interruptOn-chip self oscillatorI2C 2-wire serial interface for register accessHigh CRA for low profile module designSensor ParametersActive Pixel Array 320×320Pixel Size 3.6 μm×3.6 μmFull Image Area 1152 μm×1152 μmDiagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)Scan Mode:ProgressiveShutter Type:Electronic Rolling ShutterFrame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)CRA(maximum)30℃Sensor SpecificationsSupply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8VInput Reference Clock:3 - 50 MHzSerial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNCOutput Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bitEst. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mWQVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08
HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)HMシリーズモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様VESA75、VESA100RoHS指令(10物質対応)対応
HM-1W/6W用 広角平吹キャップ 扶桑精機HM-1W/6W用 広角平吹キャップ扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6074材質BSクローム
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1特殊電極
11,980税込13,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ホース ブレーキ 1 4HM-25872-01 YAMAHA(ヤマハ)ホース ブレーキ 1 4HM-25872-01YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
スクリユ(1HM) 90149-04221 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ(1HM) 90149-04221YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ハマタイト SC-MS1-HM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-MS1-HMシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
899税込989
1本(320mL)
当日出荷から5日以内出荷
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ECO&BASIC バガス製容器 50入 チェーンストリームECO&BASIC バガス製容器 50入チェーンストリーム
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。
用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】700トラスコ品番810-5213質量(g)130粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】700トラスコ品番810-5216質量(g)112粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
アイコム 空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM ICOM(アイコム)アイコム 空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOMICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
空気伝導ヘッドセット
マイクロホンENC 環境ノイズキャンセリング充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 4HM-81960-01 YAMAHA(ヤマハ)レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 4HM-81960-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
主な適合純正品番4HM-81960-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5217質量(g)112粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
人の動きセンサー HM-1B(露出型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー HM-1B(露出型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
近赤外線ビーム直接反射方式 温度変化で影響を受けないセンサーです。廊下等の設置に適しています。 生活安心報知機の動き検知に最適です。 壁面取り付け用です。 エリアビームは1本で最長1m調整できます。 足元の犬や猫を検知しないように取付できますので、ペット対応商品として使用できます。 赤外線方式であり、温度変化の影響を受けません。 機械音がしないタイプで、廊下への取り付けに適しています。
材質本体:ABS樹脂、カバー:PMMA樹脂質量(g)約75検出方式近赤外線ビーム直接反射方式、出力:接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ約0.5秒、接点定格:AC/DC24V・.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~22(極性なし)消費電流(mA)60以下(DC12V時)使用周囲温度(℃)-20~+50検知距離(m)1応答速度100ms.以上の動作で検知動作表示灯緑色表示灯検知時:点灯設置場所屋内
ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #11 バネ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #11 バネ扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5788
STATOR COMP   31120HM8B01 ホンダSTATOR COMP 31120HM8B01ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
...