カテゴリ
- バイク部品(39)
- 自動車補修部品(34)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 安全標識(18)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 制御機器(13)
- カー用品(13)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 接着剤・補修材(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(5)
- CKD(6)
- KSフィルター(5)
- KTC(3)
- KYB(カヤバ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NTB(6)
- TOTO(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アズワン(3)
- イスカル(9)
- エスコ(9)
- コガネイ(11)
- スーパーツール(4)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ハリケーン(9)
- 吾妻商会(AZUMA)(15)
- 扶桑精機(20)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm001」の検索結果

ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大
ELPA¥2,659税込¥2,9251個当日出荷折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせる付属品ショルダーストラップ質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。アズワン品番64-8924-83音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気伝導ヘッドセット種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
M6ボルト付き強力ゴムカバーマグネット
YUYPRO¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。他社のマグネット商品であったエンジン振動によるずれ落ち、接地面の擦り傷に悩まれているお客様の声から作った商品です。力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。用途ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定に。トラスコ品番554-7375材質ゴム:TPE、袋ナット+ワッシャー+ナット:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
充電式ハンマ
マキタ¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷クラス最強、充電式ハンマ質量(kg)6.3(バッテリー装着時)付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス長さ(mm)496幅(mm)113高さ(mm)258電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。





ハマタイト SC-MS1-HM
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷から5日以内出荷1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
イングカワモト¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷チワワの雪ちゃんと晴くん。2人並んだ姿にコスプレ姿もとってもキュート!爪いっぱいに広がるチワワワールドを楽しんでください。シートサイズ(mm)88×120パッケージサイズ(mm)88×150原材料PE
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番810-5213質量(g)130パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
送風機HM-12-1
重松製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番810-5216質量(g)112パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ヘルメット保護袋 HM-B01
LEAD(リード工業)¥789税込¥8681個5日以内出荷ヘルメットの保管・収納に!。立体物の収容を想定したマチ付き設計を採用。袋の内側には起毛素材を使用し、縫い目による擦り傷を抑制する外縫い仕様とすることで、収納・運搬時の保護性能を確保。また、ストッパー付きドローコードを装備し、任意の位置で固定することで収納口の不用意な広がりを抑制します。特徴。・生地。袋の内側に起毛素材を採用し、収納・運搬時におけるヘルメットへの擦り傷を抑制。・サイズ。汎用性の高い大型サイズ。立体物の収容を想定したマチ付きの設計を採用。・ドローコード。ストッパー付きドローコードを装備。任意の位置で固定が可能で、収納口の不用意な広がりを抑制。・縫い方。縫い目による擦り傷を抑制するため、外縫い仕様を採用。色ブラック
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番810-5217質量(g)112パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5211質量(g)130パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1GX型 (平吹き・逆勝手・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番810-5212質量(g)112パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1WG型 (広角平吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5214質量(g)130パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1WGX(広角平吹き・逆勝手・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷トラスコ品番810-5215質量(g)112パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハンドマグネット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷(KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!