カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm002z」の検索結果

ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980~税込¥24,178~1パック(100個)ほか5日以内出荷
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
TE Connectivity 100526-9 キーイングプラグ・ 極性キー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869,800税込¥956,7801袋(8000個)7日以内出荷シリーズ = 100526。TE Connectivity Z-PACK 2 mm HMコーディングキー. Z-PACK 2 mmバックプレーンコネクタで使用するためのZ-PACK 2 mm HMオス及びメスコーディングキーです。 これらの -PACK 2 mm HMプラグ及びレセプタクルコーディングキーは、色分けされたガラス繊維入りポリアミド6.6製です。4本のブロックピンと4つのキャビティを備え、上部には識別番号となる4つの数字が記載されています。 詳細については、データ表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
バックプレーンコネクタ メス 55 極 5 列 ライトアングル 1セット 22個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥44,980税込¥49,4781セット(22個)7日以内出荷。TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ。Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787アズワン品番65-7775-52
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し
ノーブランド¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400など
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。主な適合車種XJR400/R(4HM)XJR400S (4HM)XJR400R (RH02J) RZ250R (29L)RZ350R (29Y)R1-Z (3XC)など
XJR400用 ヘッドライトリム
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,888税込¥2,0771個4日以内出荷ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ。 転倒によるキズや破損の補修用に!仕上クロームメッキ主な適合車種XJR400/R(4HM)、XJR400S (4HM)、XJR400R (RH02J)、RZ250R (29L)、RZ350R (29Y)、R1-Z (3XC)など
バックプレーンコネクタ メス 40 極 5 列 ライトアングル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●カラム数:8●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK HM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-8392アズワン品番65-7778-48
ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ガイドモジュール 適合製品:AMP HM シリーズ Z-Pack 2 mm HM Z-Pack HS3 Z-Pack HM-Zd & Multi GIG RT2J コネクタ 製品群:HM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-40