カテゴリ
- 制御機器(132)
- パソコン/周辺機器(69)
- 切削工具(55)
- 電気材料(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 安全用品(49)
- 測定用品(44)
- バイク部品(42)
- 物流用品(36)
- 自動車補修部品(35)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業工具(27)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 研磨材(20)
- 安全標識(19)
- 安全保護具(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- メカニカル部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- カー用品(13)
- 電動工具(13)
- ヘルスケア(10)
- 事務用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 家電(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 住設機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- マスク(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(22)
- ICOM(アイコム)(37)
- IDEC(和泉電気)(13)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
- TRACO POWER(10)
- TRUSCO(20)
- イスカル(11)
- エスコ(59)
- コガネイ(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(60)
- ハイテクウッドプラス(15)
- マキタ(10)
- メディアカバーマーケット(67)
- ユーエイキャスター(11)
- 吾妻商会(AZUMA)(15)
- 扶桑精機(21)
- 日動工業(14)
- 桑名金属工業(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hm1」の検索結果

ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番810-5216質量(g)112パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番810-5217質量(g)112パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5211質量(g)130パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番810-5213質量(g)130パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1GX型 (平吹き・逆勝手・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番810-5212質量(g)112パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1WG型 (広角平吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5214質量(g)130パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
バスケット 自転車用 大型
(228件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きなバッグに対応した大型バスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥689~税込¥758~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガン HM-1WGX(広角平吹き・逆勝手・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷トラスコ品番810-5215質量(g)112パターン開き(mm)【最大】700粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付けていることを感じさせない小型タイプ用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気伝導ヘッドセット種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
トランシーバー用イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
IC-4300用小型イヤホンマイク
ICOM(アイコム)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
ケーエム工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
ミニハンドマグネット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
ハンドメガホンミニ
旭電機化成(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)種類ハンドタイプ最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)![逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35374972-101206-02.jpg)
逆ネジアダプター
TANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
タイピンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マイクロヒューズホルダ
大東通信機¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付接続方法プリント基板取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
...

































![逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35374972-101206-02.jpg)