カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 制御機器(154)
  • バイク純正部品(148)
  • 作業服(88)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • メカニカル部品(77)
  • 切削工具(66)
  • 電気材料(60)
  • 測定用品(40)
  • 自動車補修部品(35)
  • 作業工具(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • バイク部品(28)
  • 物流用品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • 安全用品(22)
  • 安全標識(21)
  • 介護用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • カー用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 事務用品(9)
  • 保管用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 住設機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「hm2」の検索結果

1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソー刃HM2 マキタ

    レシプロソー刃HM2

    マキタ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。
    用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
  • ベルトクリップ HM0002 空調服

    ベルトクリップ HM0002

    空調服
    100税込110
    1個
    4日以内出荷
    空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • 部品 高圧釘打機 NT55HM2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧釘打機 NT55HM2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 【修理】高圧釘打機(HiKOKI)NT55HM2(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(HiKOKI)NT55HM2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • I Series(IDG75HM2) SMC

    I Series(IDG75HM2)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG100HM2) SMC

    I Series(IDG100HM2)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(F) G空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG30HM2) SMC

    I Series(IDG30HM2)

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    20日以内出荷
    サイズ30
  • I Series(IDG20HM2) SMC

    I Series(IDG20HM2)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    20日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG60HM2) SMC

    I Series(IDG60HM2)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    20日以内出荷
    仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG5HM2) SMC

    I Series(IDG5HM2)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    20日以内出荷
    接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG3HM2) SMC

    I Series(IDG3HM2)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H)-15
  • I Series(IDG10HM2) SMC

    I Series(IDG10HM2)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    20日以内出荷
    接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(H)-15
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
    接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(H) -15
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60HM2

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    接続口径(03) 3/8ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(N) NPTドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H) -15
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HM2

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    サイズ50
  • 惣菜容器  本体  HM-2(V) エフピコ

    惣菜容器 本体 HM-2(V)

    エフピコ
    34,980税込38,478
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    種別本体材質HI寸法(mm)149×122×25電子レンジ×室数1
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    20日以内出荷
    接続口径(03) 3/8ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HM2

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    20日以内出荷
    サイズ30
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    20日以内出荷
    仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H) -15
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
  • 超強力マグネットフック サンケーキコム

    超強力マグネットフック

    サンケーキコム(25件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
    フック固定特性超強力
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    709税込780
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 綿厚綾テープ 日本紐釦貿易

    綿厚綾テープ

    日本紐釦貿易(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)1生成(オフホワイト)長さ(m)50
  • エンブレム 2 4HM-24162-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 2 4HM-24162-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ガード マッド 4HM-21629-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード マッド 4HM-21629-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 強力マグネット 西敬(イカリボシ)

    強力マグネット

    西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
    509税込560
    1パック(4個)
    当日出荷
    超強力な異方性マグネットです。
    材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 2 4HM-27442-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 4HM-27442-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO

    強力マグネットフック 固定タイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー アイネックス

    M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー

    アイネックス
    829税込912
    1個
    当日出荷
    [ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
    寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(EH~) SMC

    その他(EH~)

    SMC(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダンパ ロケーティング 2 4HM-24182-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ロケーティング 2 4HM-24182-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • カバー アッパ 2 4HM-23131-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー アッパ 2 4HM-23131-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • メタル スライド 2 4HM-23135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 2 4HM-23135-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
...