カテゴリ

  • 卓上消耗品(10)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)

「hm280」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HM280OCRZ ハイクッカー 内嵌合蓋 cottaHM280OCRZ ハイクッカー 内嵌合蓋cotta
18,980税込20,878
1枚(1200枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)外寸:163×126×H23
超音波式加湿器 しずく型 2.8L アイリスオーヤマ超音波式加湿器 しずく型 2.8Lアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
3,990税込4,389
1台
当日出荷
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。タンク容量(L)2.8適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)質量(kg)1.5消費電力(W)22コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
角当て モノタロウ角当てモノタロウ(37件のレビュー)
719税込791
1セット(2個)
当日出荷
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ超音波式加湿器 280ml/hアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
当日出荷
【加湿量280ml/h】【加湿時間11時間】【タンク容量3.0L】【卓上タイプ】【LEDライト】 タッチパネルで操作簡単な、卓上タイプの超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン。デザイン性の高い加湿器です。(光の演出でお部屋を癒しの空間にします) 抗菌ビーズ。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能) 加湿量の調整可能。ボタン一つで加湿量の調節が可能です。ボタンの光で運転状況をお知らせしてくれるので、一目で状況が分かります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。タンク容量(L)3質量(kg)1.3消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×353適合床面積木造4.5畳・プレハブ7.5畳連続加湿時間(時間)運転時~弱運転/11~30加湿量(mL/h)280
軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 白 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 白 リスパックリスパック
979税込1,077
1袋(50点)
4日以内出荷
角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×23質量(g)9.3
軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 白 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 白 リスパックリスパック
989税込1,088
1袋(50点)
4日以内出荷
温かみを感じる器で食卓に笑顔を誘い出す。
材質バイオPPF寸法(mm)165×128×37質量(g)9.1
軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 黒 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 BZ 深 黒 リスパックリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
3日以内出荷
総菜や軽食などに使いやすいスタンダードな容器。電子レンジ対応。蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×37質量(g)9.1
ハイクッカー HM 蓋 リスパックハイクッカー HM 蓋リスパック
169税込186特価
1袋(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質OPS電子レンジ×
軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパックリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×23質量(g)9.3
軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×37質量(g)10
ハイクッカー HM リスパックハイクッカー HMリスパック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(50枚×24袋)
3日以内出荷
種別本体電子レンジ×
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 耐寒 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 深 黒 耐寒 リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
レンジアップ冷凍食品の商品づくりに最適な新素材耐熱耐寒PPF。冷凍流通・販売に耐えられる耐寒性とレンジ解凍に耐えられる耐熱性を持つ。
材質バイオPPF寸法(mm)165×128×37質量(g)36
惣菜容器 ハイクッカーHM リスパック惣菜容器 ハイクッカーHMリスパック(3件のレビュー)
579税込637特価
1パック(50枚)
当日出荷
涼しげなクリアーが冷惣菜の鮮度感をアップさせます。丸みのあるフタ形状がボリューム感を演出します。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイディスク 280W 日動工業ハイディスク 280W日動工業
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
ブルポイント 藤田ブルポイント藤田
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等アズワン品番65-5532-02
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
149,800税込164,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
SCREW BUSH M20X1 L=33 CPL. 48600280S KTMSCREW BUSH M20X1 L=33 CPL. 48600280SKTM
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷