カテゴリ

  • 切削工具(89)
  • バイク部品(59)
  • 自動車補修部品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm4」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンケーブル HM0004 空調服

    ファンケーブル HM0004

    空調服(4件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
    セット内容ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシプロソー刃HM4 マキタ

    レシプロソー刃HM4

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。
    用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
  • ナワトビHM4m トーエイライト

    ナワトビHM4m

    トーエイライト
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ) グリップは持ち易く疲れにくいウレタンカバー
    質量(g)220長さ(m)4長さ(cm)グリップ:13.5太さ(mm)33
  • 超強力マグネットフック サンケーキコム

    超強力マグネットフック

    サンケーキコム(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
    フック固定特性超強力
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ルミナ自動スプレーガン HM-4X型(平吹き・左右両面噴射型・継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-4X型(平吹き・左右両面噴射型・継手なし)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5243質量(g)127粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEW無泡ローラー スモール

    大塚刷毛製造(46件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷
    泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
  • ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節)

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1058質量(g)180粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンHM-4WX(広角平吹き・左右両面噴射型・継手無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHM-4WX(広角平吹き・左右両面噴射型・継手無)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番810-5242質量(g)127粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンHM-4TW(広角平吹・両面噴射 個別液量調節) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHM-4TW(広角平吹・両面噴射 個別液量調節)

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番732-1066質量(g)180粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンHM-4TX平吹・両面噴射・継手無 個別液量調節 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHM-4TX平吹・両面噴射・継手無 個別液量調節

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1082質量(g)162粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンHM-4TWX広角平吹・両面噴射・継手無 個別液量 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHM-4TWX広角平吹・両面噴射・継手無 個別液量

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番732-1074質量(g)162粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ自動スプレーガン HM-4W型 (広角平吹き・左右両面噴射型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-4W型 (広角平吹き・左右両面噴射型)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番810-5241質量(g)145粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • 強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO

    強力マグネットフック 固定タイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ハイパーモンキーZERO トップ工業

    ハイパーモンキーZERO

    トップ工業(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
    用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ) トップ工業

    ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業

    ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
  • HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,800税込5,280
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
    用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
  • マイク サンワサプライ

    マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
    セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カットソー MAP004HM マキタ

    カットソー MAP004HM

    マキタ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,234税込4,657
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
  • 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO

    3/8 9.5mm差込 タップホルダー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
    用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    899税込989特価
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 5連式カウンター 京北計器工業

    5連式カウンター

    京北計器工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。桁数4桁寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

    東亜DKK
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル電源電池測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
  • 尺三まっと 花雅 オールシーズン アーテック[和紙]

    尺三まっと 花雅 オールシーズン

    アーテック[和紙]
    3,298税込3,628
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    遠赤抗菌和紙無機(天然セラミック)の練込みですから安心です。 優れた抗菌効果と遠赤外線放射。 雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに減菌し長時間効果が持続します。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)390×264材質遠赤抗菌雲流TKG品番9-2194-0401TKG品番(2017)6-1918-0401
  • ハンドルH アズワン

    ハンドルH

    アズワン
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • pHメーター 東亜DKK

    pHメーター

    東亜DKK
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール
    3,226税込3,549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用ショートシャンクボール
    用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連式カウンター 京北計器工業

    3連式カウンター

    京北計器工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。M4:1.4N-m(精度±10%)。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダーM4用×1(1.4N-m)本体質量(g)36本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • ショートスライドハンマー オーエッチ工業

    ショートスライドハンマー

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途小型部品 ピン抜きツール
  • 円柱プラグ(小径用) 岩田製作所

    円柱プラグ(小径用)

    岩田製作所
    429税込472
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷