カテゴリ

  • 物流用品(11)

「hmg1008」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) KITO(キトー)マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)KITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業
36,980税込40,678
1組
当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
43,980税込48,378
1組
6日以内出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
28,980税込31,878
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
79,980税込87,978
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
46,980税込51,678
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
52,980税込58,278
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
119,800税込131,780
1組
7日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプKITO(キトー)
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から21日以内出荷
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプKITO(キトー)
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ