カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(185)
  • 測定用品(165)
  • 卓上消耗品(132)
  • 制御機器(87)
  • 厨房用品(81)
  • 物流用品(51)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 切削工具(28)
  • 事務用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmm」の検索結果

関連キーワード
1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)

    チェンスリング マスターリンク HMM

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
  • チップ TNMG-HMM タンガロイ

    チップ TNMG-HMM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-HMM タンガロイ

    チップ SNMG-HMM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-HMM タンガロイ

    チップ CNMG-HMM

    タンガロイ
    5,098税込5,608
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-HMM タンガロイ

    チップ DNMG-HMM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-HMM タンガロイ

    チップ VNMG-HMM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-HMM タンガロイ

    チップ WNMG-HMM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    材質合金鋼質量(kg)4.2タイプアイタイプチェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
  • チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM KITO(キトー)

    チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
  • Φ20内容器 耐圧容器HIP-30L型用 ガラス製、100Hmm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Φ20内容器 耐圧容器HIP-30L型用 ガラス製、100Hmm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    コード231890アズワン品番65-0578-24
  • 防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA HMM50 バーテック

    防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA HMM50

    バーテック
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。
    用途博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策にトラスコ品番692-3934材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)長さ(mm)1000形状【ブラシ】波線厚さ(mm)11黒【ブラシ】黒全高(mm)80毛丈(mm)50フレーム高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
  • Φ45内容器 耐圧容器HIP-60型用 ガラス製、145Hmm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Φ45内容器 耐圧容器HIP-60型用 ガラス製、145Hmm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    コード212340アズワン品番65-0578-25
  • Φ20内容器 耐圧容器HIP-30型用 ガラス製、134Hmm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Φ20内容器 耐圧容器HIP-30型用 ガラス製、134Hmm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    コード218560アズワン品番65-0578-23
  • 試験管 PPS-25TC型用 Φ30×200Hmm、リップ付 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管 PPS-25TC型用 Φ30×200Hmm、リップ付

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1セット(25個)
    17日以内出荷
    コード195690アズワン品番65-0577-90
  • スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ

    スパイラルタップ ホモ処理

    モノタロウ(17件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
    用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
  • 安全靴用くつひも TRUSCO

    安全靴用くつひも

    TRUSCO(6件のレビュー)
    249税込274
    1組
    当日出荷
    用途安全靴の替紐として。ブラック
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • 試験管 PPS-35TC型用 Φ35×200Hmm、リップ付 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管 PPS-35TC型用 Φ35×200Hmm、リップ付

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    31日以内出荷
    コード212690アズワン品番65-0577-91
  • ヴィスタージュ みず筆 ぺんてる(アストラム)

    ヴィスタージュ みず筆

    ぺんてる(アストラム)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
    用途描画
  • マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    手袋やマスク、エプロン(袖なし)などの化粧箱を収納するホルダーです。マグネットで、スチールなど磁性体のキャビネットやワゴン等の平面部に取り付けることができます。縦入れにも横入れにも対応します。
    材質スチール(PEコーティング)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130
  • 凍結粉砕ハンディミル アズワン

    凍結粉砕ハンディミル

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
    用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

    エレコム
    648税込713
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
  • 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業

    天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)

    ナカ工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
    用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ
  • 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きショルダーボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決め、治具固定用の精密ボルト。
    ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • 試験管 PPS-15TC型用 Φ15×150Hmm、リップ付 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管 PPS-15TC型用 Φ15×150Hmm、リップ付

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,698税込8,468
    1セット(50個)
    41日以内出荷
    コード195670アズワン品番65-0577-89
  • ゲージサポートセット BIG DAISHOWA

    ゲージサポートセット

    BIG DAISHOWA
    4,598税込5,058
    1式
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

    KITO(キトー)
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
  • 段付ドリル(平小ねじ用) TRUSCO

    段付ドリル(平小ねじ用)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    平小ねじ用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
  • 本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
    仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月アズワン品番67-5756-82
  • 電力量計用オプション 三菱電機

    電力量計用オプション

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズ エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズ

    エレコム
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びラジカセ等
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム

    ラクテム マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先切槌 iHelp

    先切槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    打撃部分の一方が尖っていて、狭い隙間などにも入ります。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×105質量(g)290タイプ先切槌
  • 丸箱屋槌 iHelp

    丸箱屋槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    金づちよりも重心が打撃面に近いため、釘打ちの際に安定しやすく、初心者にも使いやすい。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×92質量(g)280タイプ丸箱屋槌
  • 両口玄能 iHelp

    両口玄能

    iHelp
    899税込989
    1丁
    欠品中
    曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
  • バラエティポット/ジュート HEADS(ヘッズ)

    バラエティポット/ジュート

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    お菓子を入れたり雑貨を入れたり。使い道は自由自在です。汚れがつきにくいように撥水性のある生地を使用しています。
    材質ジュートデザイン片面デザイン仕様ネームタグ付
  • ミックスホーキ TRUSCO

    ミックスホーキ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。 繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。 柄と頭がワンタッチで分離します。
    トラスコ品番207-2107材質毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール長さ(mm)1400幅(mm)260毛=ベージュ、茶質量(g)170アズワン品番64-8728-73繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...