カテゴリ

  • カー用品(178)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 住設機器(60)
  • 機構部品(28)
  • 安全保護具(27)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(11)
  • 家電(11)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hms」の検索結果

関連キーワード
524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • HMS EVO スクリューロック AUSTRIALPIN

    HMS EVO スクリューロック

    AUSTRIALPIN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • MIWA HMS.CS BS64 美和ロック

    MIWA HMS.CS BS64

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別HM錠ケースグリーン購入法適合
  • ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ

    AUSTRIALPIN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
  • カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック ALPINE

    カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック

    ALPINE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
  • 液晶保護フィルム HMS SiNGRAY Stereo PRO カメラ 本体 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HMS SiNGRAY Stereo PRO カメラ 本体 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HMS SiNGRAY Stereo PRO カメラ 本体寸法(mm)111.9×21.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ステンレス タオルハンガー 3本掛け TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    ステンレス タオルハンガー 3本掛け

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質パイプ・座金:ステンレス寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68耐荷重(g)約500/1本取付方式木ネジ止め式TKG品番9-0812-0101TKG品番(2017)6-0724-0101掛数3
  • 安全靴用くつひも TRUSCO

    安全靴用くつひも

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    用途安全靴の替紐として。ブラック
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 実習白衣 アズワン

    実習白衣

    アズワン(5件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
  • Hバーメタルスチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタルスチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質スチール
  • マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム

    マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

    ラクテム
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
    用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    65,980税込72,578
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • 点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック

    点滅灯 センサーあり 青色

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    欠品中
    LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
    型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
  • 強力マグネット フック型 ゴム付 ラクテム

    強力マグネット フック型 ゴム付

    ラクテム
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
    用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11
    639税込703
    1本
    当日出荷
    粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)先端形状ポイント
  • 伸縮万能室内物干し 大容量 アイリスオーヤマ

    伸縮万能室内物干し 大容量

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    5人分をまるまる干せる大容量の物干しです。段違いに干せるので、窓、サーキュレーター、エアコンからの風が通りやすく洗濯物が効率よく乾きます。洗濯ハンガーを固定するハンガーストッパー付です。干す物、場所に合わせて幅・奥行き・高さが伸縮できます。組み立てはバックル式で簡単、ドライバーは不要です。
    材質ステンレス巻きスチールパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂使用の目安(干す量)シャツ等:21枚、ふとん:3枚、バスタオル4枚、タオル5枚、小物32枚
  • カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し ハピラ

    カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し

    ハピラ
    4,998税込5,498
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
    サイズA4仕様カード用スリット付材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番8-7609-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
  • 隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工

    隠ぺい配管取り出しウォールカバー

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
    材質PVC種類ウォールカバー
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • サニタリーパイプハンガー フジトク

    サニタリーパイプハンガー

    フジトク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
    細断形状マイクロクロスカットダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500材質ABS樹脂、PP電源(V)AC100、50/60Hz定格消費電力(W)90投入口幅(mm)約220細断寸法(mm)約2×11細断速度約2m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45コード長さ(m)約1.5安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ保証期間お買い上げ日より1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4
  • Hバーメタルステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタルステンレス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインサイズ38呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーメジャーシート 東京ニホス

    ハンディーメジャーシート

    東京ニホス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO

    手提げ紙袋25チャームバッグ

    HEIKO
    3,500税込3,850
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。
    再生材使用率(%)100再生材使用使用
  • ガラス平枕型箸置 青山硝子

    ガラス平枕型箸置

    青山硝子
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス寸法(幅W×奥行D)(mm)53×30TKG品番9-1848-0301TKG品番(2017)6-1647-0301
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
...