カテゴリ

  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)

「hn-1207」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
209税込230
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304シンコー
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
M8アクセント フック ハリケーンM8アクセント フックハリケーン
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロームメッキ
ホースニップル  H7×2M SK11ホースニップル H7×2MSK11
299税込329
1個
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー引出付作業台 WDHN-6045 H枠シンコー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ シンコーパンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズシンコー
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。耐食性に優れています。天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800耐荷重(kg)120材質(天板)ステンレス(SUS304)パンチング能力(mm)Φ6(11間隔)
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプH枠材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
パンチング作業台(H枠仕様)SUS304 シンコーパンチング作業台(H枠仕様)SUS304シンコー
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304 シンコーパンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304シンコー
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプH枠材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工