カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「hn-1210」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
219税込241
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップルアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップルH105×2M SK11ホースニップルH105×2MSK11
319税込351
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
(HN121)カバーサブアセンブリ,コンデンサ(コンデンサ) 日野自動車(HN121)カバーサブアセンブリ,コンデンサ(コンデンサ)日野自動車
3,672税込4,039
1個
7日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵