カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,033)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 自動車純正部品(20)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 物流用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 空圧工具(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(4)
- HUBER & SUHNER(9)
- INAX(LIXIL)(3)
- KN村田産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(1,028)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- オルディ(3)
- ケナメタル(5)
- シグマ光機(7)
- シライ(5)
- ハイテクウッドプラス(8)
- ホンダ(10)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱電機(4)
- 修理(3)
- 因幡電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hn-50」の検索結果
![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台当日出荷新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50![スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214704-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数100・200・250・300・400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル
カクイチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ホックチューブ
JAPPY¥32,980税込¥36,2781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー長さ(m)50特性難燃性
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
樹脂ハンドカー 五輪車仕様
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。 オプションフットブレーキは取付けできません。用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムキャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1荷台寸法(幅)(mm)600材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
固定ナイロンキャスター
光¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ナイロン
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316
オンダ製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ
TDKラムダ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥13,480税込¥14,8281本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥345税込¥3801本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
30mm 刀・目地筋違刷毛
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷仕様【毛質】軟エスコ品番EA109HN-50全長(mm)265種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)木製材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
チェーンクランプ
コクゴ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥7,998税込¥8,7981セット(10枚)4日以内出荷洗濯耐久性に優れたポリエステル素材を使用した、衛生管理に適したヘアネットです。ストレッチ性が高く、長時間の着用でもストレスを感じにくい快適な仕様です。フードの下に着用することで、毛髪の落下を防ぎ、異物混入対策をさらに強化できます。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。用途厨房・食品工場・給食事業向け色ホワイトサイズF混率(%)ポリエステル100%機能ストレッチ生地メッシュ性別男女兼用
...




![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
![スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214704-220112-02.jpg)