カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 物流用品(6)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- KN村田産業(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- イノック(2)
- オルディ(3)
- オンダ製作所(2)
- カクイチ(2)
- ケナメタル(5)
- シライ(5)
- ハイテクウッドプラス(8)
- ミヤコ自動車(3)
- 三菱電機(4)
- 井筒製作所(2)
- 因幡電工(3)
- 渡辺電機工業(2)
- 由良産商(2)
- 築地製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hn-50」の検索結果
![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台当日出荷新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50![スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214704-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-50N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数100・200・250・300・400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル
カクイチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ホックチューブ
JAPPY¥32,980税込¥36,2781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー長さ(m)50特性難燃性
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
固定ナイロンキャスター
光¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ナイロン
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316
オンダ製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ
TDKラムダ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥13,480税込¥14,8281本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
30mm 刀・目地筋違刷毛
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷仕様【毛質】軟エスコ品番EA109HN-50全長(mm)265種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)木製材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
チェーンクランプ
コクゴ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥7,998税込¥8,7981セット(10枚)4日以内出荷洗濯耐久性に優れたポリエステル素材を使用した、衛生管理に適したヘアネットです。ストレッチ性が高く、長時間の着用でもストレスを感じにくい快適な仕様です。フードの下に着用することで、毛髪の落下を防ぎ、異物混入対策をさらに強化できます。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。用途厨房・食品工場・給食事業向け色ホワイトサイズF混率(%)ポリエステル100%機能ストレッチ生地メッシュ性別男女兼用
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。500m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)<弱>90、<強>215、<特強>260電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>【50Hz】24.50/【60Hz】25.50、<特強>35.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1058×1288温度交換効率(%)<弱>75、<強>71、<特強>71機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>250処理風量(m3/h)<弱>360、<強>500、<特強>500エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>77.5、<強>73、<特強>67エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>63、<特強>63
マシンバイスシリーズ部品 ハンドル
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から6日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。RoHS指令(10物質対応)対応
段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 高さ5cm
Ruedamann¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷高品質アルミニウム合金を採用した段差解消スロープで、軽量ながら耐荷重450kgの高い強度を実現しています。着脱可能なオレンジ色のサイドガードを搭載しており、車輪の脱輪や落下を防ぎながら安全な走行をサポートします。また、組み替え可能なモジュール構造により、設置場所や段差の高さに合わせて柔軟に使用できるのが大きな特長です。表面には滑り止め溝加工を施しており、優れた排水性とグリップ力を発揮するため、雨天時や屋外でも安定した走行が可能です。防錆性・耐食性にも優れており、屋内外を問わず長期間安心して使用できます。用途玄関や勝手口、ガレージ、倉庫、店舗入口などの段差解消に適しており、車椅子や電動車椅子、台車、ベビーカー、歩行器、ロボット掃除機など幅広い機器の移動をサポートします。住宅のバリアフリー化はもちろん、介護施設や公共施設、商業施設などさまざまな場所で活用でき、日常の移動負担を軽減します。材質アルミニウム幅(cm)87耐荷重(kg)450高さ(cm)5奥行き(cm)29適合段差(cm)2~6
TV用 液晶保護フィルム シャープ AQUOS 4K 4T-C50HN2 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C50HN2タイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着




![スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943665-230511-02.jpg)
![スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214704-220112-02.jpg)