業務用ロスナイ-N

業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機

業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ

電源
単相
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878397LGH-N15CX3D18200<弱>【50Hz】45/【60Hz】52、<強>【50Hz】65/【60Hz】80<弱>22、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50378×948×673
¥242,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880549LGH-N50CX329100<弱>【50Hz】126/【60Hz】130、<強>【50Hz】186/【60Hz】232、<特強>【50Hz】195/【60Hz】249<弱>27、<強>32.5、<特強>36440×1334×770
¥312,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882911LGH-N25CX3D18200<弱>【50Hz】52/【60Hz】60、<強>【50Hz】101/【60Hz】127<弱>25、<強>32378×948×683
¥259,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883516LGH-N25CX318100<弱>【50Hz】80/【60Hz】81、<強>【50Hz】107/【60Hz】128<弱>25、<強>32378×948×683
¥259,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884277LGH-N15CX318100<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80<弱>22、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】29378×948×673
¥242,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする