カテゴリ

  • オフィス家具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 空調・電設資材(46)
  • 自動車補修部品(24)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(14)
  • 物流用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空圧工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「hn-r」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7UPanasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズSU-A (Bi-Polar)寿命2000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ハンコ・ベンリN 専用朱肉 シヤチハタハンコ・ベンリN 専用朱肉シヤチハタ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ハンコ・ベンリNの専用朱肉カートリッジです。2個入り
幅(mm)15高さ(mm)14奥行(mm)18グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
HN型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプHN表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
イージーカート (HN-6R用 中間棚) 本宏製作所イージーカート (HN-6R用 中間棚)本宏製作所
9,798税込10,778
1枚
6日以内出荷
イージーカート専用の中間棚です。
仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
ヒシ カードホルダー 自然色 三菱ケミカルヒシ カードホルダー 自然色三菱ケミカル
109税込120
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) CHINO(チノー)【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)CHINO(チノー)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から29日以内出荷
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マウントコーナープレート TMEHジャパンマウントコーナープレートTMEHジャパン
4,410税込4,851
1個
3日以内出荷
Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
材質スチール、表面:三価クロムメッキ質量(g)1567
低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター75mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)75
HITOTOKI NOTE専用リフィル スクエアサイズ キングジムHITOTOKI NOTE専用リフィル スクエアサイズキングジム
729税込802
1冊
4日以内出荷
書きたいときに書きたい分だけ。 自分のペースで使い切れるノートです。 手なじみの良いコミックサイズと、のびのび書けるスクエアサイズ。好みや使い方に合わせて選べるよう、2つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、クリアな質感のポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どちらのタイプも日付は自分で書き込めるようになっています。 3日ぶりでも、1ヶ月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 どちらのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、両サイズとも左下に「HITOTOKIマーク」付き。 1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 ページの真ん中にミシン目が入っていて、綺麗に切り離せるので失敗しても安心です。 メモとして活用したり、人に渡すこともできます。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズスクエア寸法(幅W×高さH)(mm)174×174ページ数59ページ
HITOTOKI NOTE専用リフィル コミックサイズ キングジムHITOTOKI NOTE専用リフィル コミックサイズキングジム
699税込769
1冊
4日以内出荷
書きたいときに書きたい分だけ。 自分のペースで使い切れるノートです。 手なじみの良いコミックサイズと、のびのび書けるスクエアサイズ。好みや使い方に合わせて選べるよう、2つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、クリアな質感のポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どちらのタイプも日付は自分で書き込めるようになっています。 3日ぶりでも、1ヶ月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 どちらのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、両サイズとも左下に「HITOTOKIマーク」付き。 1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 ページの真ん中にミシン目が入っていて、綺麗に切り離せるので失敗しても安心です。 メモとして活用したり、人に渡すこともできます。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズコミックサイズ寸法(幅W×高さH)(mm)112×174
HITOTOKI NOTE 専用リフィル パスポートサイズ キングジムHITOTOKI NOTE 専用リフィル パスポートサイズキングジム
669税込736
1冊
4日以内出荷
サイズパスポートクリア寸法(幅W×高さH)(mm)89×126
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
1/2ソケットセット BAHCO(バーコ)1/2ソケットセットBAHCO(バーコ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
差込角(inch)1/2質量(kg)5
ノッチレール 岩田製作所ノッチレール岩田製作所
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
65mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター65mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
4,806税込5,287
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から10日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工
プラダンケース用袋取っ手 プラダンのヤマコープラダンケース用袋取っ手プラダンのヤマコー
1,998税込2,198
1セット(2個)
6日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
iD6900埋込W220温白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220温白色WiLIA調光省エネPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合600ピッチ、800ピッチのボルト材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254 mm幅(mm)240 mm質量(kg)3.3 kgタイプ天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)遮光角:横方向24グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)182.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220 mm埋込穴長(mm)1235 mm埋込高(mm)90 mm
iD6900埋込W220薄温白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220薄温白色WiLIA調光省エネPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合600ピッチ、800ピッチのボルト材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261 mm幅(mm)230 mm質量(kg)3.9 kg高さ(mm)75 mmタイプ天井直付型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)遮光角:横方向24グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)167.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ハイニューレジエース ニューレジストンハイニューレジエースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490外径(Φmm)180適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
iD6900コーナー昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900コーナー昼白色WiLIA調光省エネPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120質量(kg)3.2高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)181.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LB40形6900lmWiLIA調光省エネ昼白 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmWiLIA調光省エネ昼白Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
iD6900埋W150学習昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900埋W150学習昼白色WiLIA調光省エネPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)168光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷