カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- グリーンライフ(1)
- シライ(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 制研化学工業(1)
- 田村総業(1)
「hn-s5」の検索結果

ひっかけノズル
グリーンライフ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。色ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200適合ホース外径(Φmm)~20機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
本締自動施錠錠HNSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,298税込¥6,9281箱当日出荷ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ランヤードフック用蛍光シール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK















![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)