カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(1)

「hn-1212」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタHシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)ニッタ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から46日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ シグマ光機回転式クロスクランプ CRHNシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HNKATO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(3個)
4日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)IZS
23,980税込26,378
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法E(mm)6材質S45C
pixta インセット脚連結パーツ プラス[家具]pixta インセット脚連結パーツプラス[家具]
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
種別組立サービスなし関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)