カテゴリ
- 測定用品(30)
- 自動車補修部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 機構部品(17)
- 切削工具(15)
- 制御機器(12)
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- PISCO(ピスコ)(21)
- イマオコーポレーション(16)
- 渡辺電機工業(10)
- ノーブランド(6)
- ケナメタル(5)
- SK11(5)
- シライ(4)
- ハリケーン(4)
- ニッタ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 常三郎(4)
- PITWORK(日産)(4)
- フジトク(3)
- JOB Master(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アソー(2)
- オーエッチ工業(2)
- GISUKE(タカギ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hn12」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)
オーエッチ工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
L型ホースニップル
カクイチ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
18-0滑り止め付 角骨ヌキ(関西型)
TKG¥879税込¥9671個当日出荷仕様角骨ヌキ(滑り止め付)材質ステンレス18-0(SUS430)全長(mm)120タイプ関西型先端幅(mm)18TKG品番9-0533-0701TKG品番(2017)6-0475-0601
ほるナビNK2
SEED(シード)¥599税込¥6591個当日出荷小さな図案や細い線、細かい箇所がしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの生地を開発しました。硬くても彫り心地はサクサクとして彫りやすく、押す時もグラつかずしっかり押せるのが特長です。用途はがきサイズ。図案用紙&トレーシングペーパー付
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から9日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付
常三郎¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要
常三郎¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
ホビーニッパー キャッチ付
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
酒壺 特殊粉末鋼 細工平 押金付
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。材質特殊粉末鋼サイズ5寸刃幅(mm)30材質(台)白樫
酒壺 特殊粉末鋼 細工平 押金付 裏出不要
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質特殊粉末鋼サイズ5寸刃幅(mm)30材質(台)白樫
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類![65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114857-241224-02.jpg)
65N3用型枠用浮かせ打A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥919税込¥1,0111個当日出荷釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応![Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47060124-200117-02.jpg)
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]
ニッタ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から42日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類![50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114848-241224-02.jpg)
50N3用型枠用浮かせ打A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥919税込¥1,0111個当日出荷釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
折込式引廻鋸
JOB Master¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状用途60mm以下の木材・石膏ボードなど全長(mm)約270質量(g)約60刃長(mm)120折込可素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材


























![65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114857-241224-02.jpg)


![50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114848-241224-02.jpg)