カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hnad 125」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(189件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHRタイプFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業各種車両の塗膜研磨作業金属焼付け塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒A種別マジック式砥材A
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)
当日出荷から32日以内出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
HNAD ハイピッチディスク(穴なし) FUJI STAR(三共理化学)HNAD ハイピッチディスク(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番422-9854粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
インパクト用マジックパット ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパットヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
空転防止機構あり適度な弾力により作業効率UP
寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ) FUJI STAR(三共理化学)グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式寸法(mm)75×110
マジック式研磨紙 HNAD-S NHハイピッチディスク(穴なし) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙 HNAD-S NHハイピッチディスク(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
翌々日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。仕上げ重視、研磨目を入れる加工用になります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。外径(Φmm)125
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(157件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なしモノタロウ(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEFマジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)RELIEF(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。外径(mm)125軸径(Φmm)6付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
マジック付ラバーパット HARD HEADマジック付ラバーパットHARD HEAD(17件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパットマジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822アズワン品番65-8009-79