カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「hnd005」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッターツールキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
169,800税込186,780
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドナッター用スクリューマンドレル 5MLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナット径M5
エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズNew-Era(ニューエラー)
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。