5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120 スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連カテゴリ