20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
4日以内出荷

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1 容量(GB)32 仕様Class10 UHS-I対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32 質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1 転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

トランセンドSDカード
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 転送速度(MB/sec)最大100/85 挿抜耐久(回)10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷


BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカード
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
容量8GB アズワン品番64-3798-61
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)