126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンピンセット
エコ商品
低価格ピンセット。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲 トラスコ品番274-3094 材質ステンレス(非磁性) 質量(g)13 寸法A(mm)120 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンESDチップ
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。 耐熱温度(℃)315 材質(先端)PEEK 幅(mm)10
1組
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。 全長(mm)130 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃)315 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm)10 適合P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
材質ステンレス トラスコ品番274-3132 質量(g)21 寸法A(mm)120 寸法B(mm)12 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス 全長(mm)130 トラスコ品番120-5196 質量(g)26 つまみ荷重(g)200 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118 トラスコ品番370-8322 材質ステンレス 質量(g)15 先端幅(mm)2(R型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザンチタンピンセット
エコ商品
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンピンセット
エコ商品
磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体)ステンレス 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着チップピンセット ホーザン 動画あり
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 質量(g)17 チップ色白(半透明) 耐熱温度(℃)80(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)28 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンピンセット
エコ商品
お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
材質ステンレス(SUS430) 先端形状先細 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 仕様すべり止めのローレット付 トラスコ品番370-8331 質量(g)24 最大口開き(mm)約20 先端幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)115 質量(g)17 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)115 質量(g)17 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)25 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150 トラスコ品番298-3672 材質 質量(g)5 表面抵抗値(Ω)1011 ~1012 アズワン品番1-8268-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

ホーザンピンセット
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)125 質量(g)15 タイプ先細カーブ型 先端形状先細/先曲
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)115 質量(g)22 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
先端の仕上げに妥協なし 完全非磁性のハイスペックモデル ショートタイプ
仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性 材質ステンレス 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)28 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)140 質量(g)17 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118 トラスコ品番830-4204 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。
全長(mm)135 質量(g)35 材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304) 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。 全長(mm)150(キャップ含) 幅(mm)15 適合(ピン全長)130mm程度 トラスコ品番302-6353 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
559 税込615
当日出荷

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)